DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Vantilatörleri, 48 İnç
stil | Model | Fan RPM | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3 / 4 - 5 | - | - | - | €3,593.06 | |
A | 7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | €5,199.36 | |
A | 7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220 / 440 | 3 | 15.8 | €5,019.29 | |
A | 7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | €5,766.22 | |
A | 7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220 / 440 | 3 | 18.8 | €4,780.98 | |
A | 7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220 / 440 | 3 | 24 | €5,094.93 | |
A | 7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220 / 440 | 3 | 29 | €5,457.35 |
Kayış Tahrik Egzoz Vantilatörleri, 48 İnç
Dayton egzoz menfezleri üretim tesisleri, dökümhaneler, depolar ve laboratuvarlar gibi ticari ve endüstriyel binalarda kullanılmaktadır. Bu egzoz delikleri hava koşullarına dayanıklıdır ve üstün dayanıklılık için ağır hizmet tipi galvanizli çelik muhafazaya, cıvatalı dikişlere ve güçlendirilmiş kenarlara sahiptir. Düşük ses seviyeleri üretmek için keskin eğimli kanatlara sahip monte edilmiş çelik pervanelere sahiptirler. 50.5 ve 56.75 inç taban uzunluklarında mevcut olan bu havalandırma delikleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ayarlanabilir Frekans Sürücü Aksesuarları
- Boru Sehpaları ve Mengeneler
- Tek Kum Bileme Taşları
- Eyer Delikleri
- Fiberglas I-Kirişler
- Mengeneler
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Toprak Arıza Koruması
- Marşlar ve Kontaktörler
- Laboratuvar Gereçleri
- APPROVED VENDOR Oluklu Tezgah Borusu, 3/8 İnç Çap
- DAYTON Birdscreen 16 1/2 İnç
- LITTLE GIANT PUMPS Volüt Kiti
- BUSSMANN 170E Serisi Yarı İletken Sigortalar
- STREAMLIGHT Taktik LED El Feneri, Alüminyum
- DURHAM MANUFACTURING Mesh Stok Kamyonları, 2 Taraflı
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Çerçeveler
- SPEARS VALVES Kelebek Vana PVC Standart Vana Revizyon Kitleri, FKM
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-D Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler