DAYTON 7A886 Egzoz Havalandırması 48 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 56.75 " |
Taban Genişliği | 56.75 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 48 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 37,987 |
CFM @ 0.125-In. SP | 36,154 |
CFM @ 0.250-In. SP | 33,838 |
CFM @ 0.375-In. SP | 30,758 |
CFM @ 0.500-In. SP | 28,240 |
CFM @ 0.675-In. SP | 22,667 |
CFM Aralığı | 16,691 için 37,987 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 594 |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı BHP | 5.98 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 5 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 58 " |
Toplam yükseklik | 40 " |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 48 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 261 için 594 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 1 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 1 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 29 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 28 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile |
Gemi ağırlığı (kg) | 307.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Fan RPM | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3 / 4 - 5 | - | - | - | €3,593.06 | |
7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | €5,199.36 | |
7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | €5,766.22 | |
7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220 / 440 | 3 | 15.8 | €5,019.29 | |
7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220 / 440 | 3 | 18.8 | €4,780.98 | |
7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220 / 440 | 3 | 24 | €5,094.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00