DAYTON 4 Cıvatalı Flanşlı Rulmanlar, Bilyalı Rulman Ek Parçaları
stil | Model | Boyut F | Cıvata Deliği Boyutu | Cıvata Ölçüsü | Boyut H | Boyut J | Dinamik Yük Kapasitesi | Montaj Deliği Merkezi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F552 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152 lb | 2.125 " | 1.031 " | €58.66 | |
A | 1F550 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152 lb | 2.125 " | 1.031 " | €80.15 | |
A | 1F546 | 1.25 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7/16 | 7/16 | 3,153 lb | 2.75 " | 1.25 " | €88.37 | |
A | 1F548 | 1.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7/16 | 3/8 | 2,877 lb | 2.5 " | 1.125 " | €84.21 |
4 Cıvata Flanşlı Rulmanlar W / Bilyalı Rulman Ekleri
Dayton 4 cıvatalı flanşlı rulmanlar, rulman montaj yüzeyinin şaft eksenine dik olduğu durumlarda şaftları desteklemek için kullanılır. Bu ünitelerde hareket ve destek sağlayan 52100 krom çelik bilyalı rulman parçaları bulunur. Önceden yağlanmış ve yeniden greslenebilirler ve kirletici maddelerin girişini önlemek ve düzgün bir çalışma için yağlamayı korumak için kauçuk contalara sahiptirler. Bu üniteler 200 F dereceye kadar sıcaklıklara dayanma kapasitesine sahiptir ve 3/4 ila 1 inç delik çaplarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karışım Vanaları
- Kulak Tıkacı Dağıtıcıları
- Alet Tahtası ve Çöp Kovası Depolama Kamyonları
- Akülü Palet Testere Aksesuarları
- Sayaç Saat Ölçer Aksesuarları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Mengeneler
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Su Kalitesi ve Arıtma
- FEIN POWER TOOLS Torbalı Mikron Filtre
- GRAINGER Döner Gövdeli Tekerler
- KERN AND SOHN Şebeke Adaptörü
- 3M Zımpara Disk Rulo, Kaplamalı
- ACROVYN Köşe İçi, Darbeye Dayanıklı, Ozark
- BANJO FITTINGS Burçlar
- WATTS Gaz Basınç Regülatörleri
- WATTS Sıralı V Süzgeçler
- VESTIL ECH Serisi Zincirli Konteynerler
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Metalik Olmayan Düz Dişliler