Dayton 1f552 | Flanş Montajlı Rulman 1/2 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1F552 Flanş Montajlı Rulman 1/2 İnç Delik | AA9TGV

DAYTON 1F552 Flanş Montajlı Rulman 1/2 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9TGV Modeli: 1F552
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
€58.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Rulman malzemesi52100 Çelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu3 / 8 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.1 / 2 "
Boyut B3"
Boyut C2.125 "
Boyut D1.875 "
Boyut e2.125
Boyut F1.031 "
Boyut H3/8
Boyut J3/8
Boyut l1-1 / 32
Dinamik Yük Kapasitesi2,152 lb
BitişPas geçirmez Kaplama
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi2.125 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik1.031 "
Uzunluk3"
toplam Genişlik3"
Statik Yük Kapasitesi1,075 lb
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 200 Derece F
UPC044861007990

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut FCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut HBoyut JDinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikÜcret
DAYTON 1F546 Flanş Montajlı Rulman 1 İnç Delik | AA9TGR 1F5461.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 lb2.75 "1.25 "€88.37
DAYTON 1F548 Flanş Montajlı Rulman 3/4 İnç Delik | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb2.5 "1.125 "€84.21
DAYTON 1F550 Flanş Montajlı Rulman 5/8 İnç Delik | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€80.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1F552 Flanş Montajlı Rulman 1/2 İnç Delik
€58.66 / Adet