DAYTON 4 Bolt Flange Bearings W/ Sleeve Bearing Inserts
stil | Model | Delik Dia. | Boyut B | Boyut C | Boyut e | Montaj Deliği Merkezi | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F554 | 1" | 3.75 " | 2.75 " | 2.75 | 2.75 " | 3.75 " | 3.75 " | €68.68 | |
A | 1F560 | 1 / 2 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | €63.29 | |
A | 1F556 | 3 / 4 " | 3.375 " | 2.5 " | 2.5 | 2.5 " | 3.375 " | 3.38 " | €70.39 | |
A | 1F558 | 5 / 8 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | €64.58 |
4 Cıvata Flanşlı Rulmanlar W / Kovanlı Rulman Uçları
Dayton 4 cıvatalı flanşlı rulmanlar, rulman montaj yüzeyi şaft eksenine dik olduğunda şaftları desteklemek için tasarlanmıştır. Bu ünitelerde ek destek ve yapısal sağlamlık için kovanlı rulmanlar bulunur. Rulman ara parçaları, ekstra tokluk, dayanıklılık, aşınma ve aşınma direnci sağlayan UHMW-PE (ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen) malzemeden yapılmıştır. Ayrıca kendinden yağlamalıdırlar ve -60 ila 180 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilirler. 3/4 ila 1 inç delik çaplarında mevcut olan bu flanşlı rulmanların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- OEM Yedek Motorlar
- Kanalsız Split Sistemler A / C ve Isı Pompaları
- Boru Diş Açma Değiştirme Kalıpları
- Konik Makaralı Rulman Kapları
- Hidrolik Su Pompaları
- dosyalar
- acil Durum Hazırlık
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Otomotiv Çekme
- SLOAN Tuvalet veya Pisuar Tadilatı
- 3M GL, Kilitli Zımpara Diski
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Kol Burçları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Ultra Serisi İstifleme ve Asma Kovaları
- HOFFMAN Intersafe Serisi Veri Arayüzü Bağlantı Noktaları
- TRICO DL Magnum Sprey Soğutma Sistemleri
- EATON Uzatma Setleri
- CRETORS Pamuk Şeker Karışımları
- TB WOODS Kol Kontrolü
- BROWNING H100 Kayışlar İçin QD Burçlu Dişli Kayışı Kasnakları