Dayton 1f558 | Flanş Montajlı Rulman 5/8 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1F558 Flanş Montajlı Rulman 5/8 İnç Delik | AA9TGY

DAYTON 1F558 Flanş Montajlı Rulman 5/8 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9TGY Modeli: 1F558
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
€64.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Rulman malzemesiKatı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen
Rulman TipiUHMW-PE
Cıvata Deliği Boyutu7 / 16 "
Cıvata Ölçüsü7 / 16 "
Delik Dia.5 / 8 "
Boyut B3"
Boyut C2.125 "
Boyut e2.125
Boyut F1.25 "
Boyut J7/16
Boyut l1-1 / 4
Dinamik Yük Kapasitesi3,000 lb
BitişHayır
Gövde MalzemesiKatı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen
Malzeme EkleUHMW-PE
Ekleme Türükol
Kilitleme TipiHayır
Montaj Deliği Merkezi2.125 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik1.25 "
Uzunluk3"
toplam Genişlik3"
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483903000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Boyut BBoyut CBoyut eMontaj Deliği MerkeziUzunluktoplam GenişlikÜcret
DAYTON 1F554 Flanş Montajlı Rulman 1 İnç Delik | AA9TGW 1F5541"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "€72.19
DAYTON 1F556 Flanş Montajlı Rulman 3/4 İnç Delik | AA9TGX 1F5563 / 4 "3.375 "2.5 "2.52.5 "3.375 "3.38 "€70.39
DAYTON 1F560 Flanş Montajlı Rulman 1/2 İnç Delik | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€64.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1F558 Flanş Montajlı Rulman 5/8 İnç Delik
€64.58 / Adet