DAYTON Yer Yıkayıcı, Tek, 17 "Boyut, 1.5 Hp, 175 Devir / Dakika
Dayton zemin temizleme makineleri, hem ticari hem de endüstriyel tesislerdeki sert zeminleri temizlemek için sert zemin temizleme fırçalarını kullanan çok amaçlı temizleme makineleridir.
Zemin Yıkayıcı, Tek, 17 "Boyut, 1.5 Hp, 175 Rpm
Dayton zemin yıkayıcılar, ticari ve endüstriyel tesislerde her türlü sert zemini temizlemek için ovma fırçaları kullanan çok amaçlı temizleme makineleridir. Bu üniteler, motorları yavaşlatmak için üçlü planet dişlilere sahip metal yapıya sahiptir. Yetkisiz erişimi kısıtlamak için bir güvenlik kilitleme anahtarı ve temizleme pedlerini tutmak için bir ped sürücüsü içerirler. 17 ve 20 inç makine boyutlarında mevcut olan bu zemin yıkayıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Özellikler
- Bu üniteler, motorları yavaşlatmak için üçlü planet dişlilere sahip metal yapıya sahiptir.
- Yetkisiz erişimi kısıtlamak için bir güvenlik kilitleme anahtarı içerirler.
- Bu üniteler, temizleme pedlerini tutmak için bir ped sürücüsüne sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Dayton yer temizleme makineleri hangi boyutlarda mevcuttur?
Bu zemin yıkayıcılar 17 ve 20 inç boyutlarında mevcuttur.
Bu ünitelerin gürültü seviyesi nedir?
63 desibele kadar ses üretirler.
Bu Adetlerin kablo uzunluğu nedir?
50 fit uzunluğa kadar kabloları vardır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kovalar ve Kovalar
- PA Amplifikatörleri
- Turnout Dişli Depolama Rafları
- Konut Duvar ve Tavan Egzoz Fanları
- Test Kurşun Tel
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- A / C Soğutma
- hava Filtreleri
- vibratör
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- EATON Yeniden Kullanılabilir Erkek NPT Hidrolik Hortum Bağlantı Parçaları
- MARCOM El Bilek ve Parmak Güvenliği Dvd
- DIXON Döner Adaptörler
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 Serisi Kesme Tahtalı Ağır Hizmet Conta Kesici Takımları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1/2-13 Unc
- EATON Smartwire-DT Serisi Valf Konnektörleri
- MARTIN SPROCKET Flanşlı Konveyör Girişleri, Sabit
- MARTIN SPROCKET Sıkıştırılmış Tip Makaralı Zincir Dişlileri, Sertleştirilmiş Dişler, 60 Zincir Numarası
- GATES Yüksek Torklu Makaralar, 2MM Hatve
- GROVE GEAR NH Serisi, BR Stili, 813 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler