DAYTON Ön Direktör Patenleri
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERK1 | 10,000 lb | 4-5 / 16 " | 20 " | 24 " | 3.375 " | €1,620.70 | |
B | 5ERK3 | 16,500 lb | 4-5 / 16 " | 22.75 " | 31 5 / 16 " | 3.375 " | €2,136.96 | |
C | 5ERK5 | 22,000 lb | 4-5 / 16 " | 24 5 / 16 " | 37.625 " | 3.375 " | €2,691.12 | |
D | 5ERK7 | 33,000 lb | 7 1 / 16 " | 29 5 / 16 " | 42 1 / 16 " | 5.5 " | €4,375.51 |
Ön Direktör Patenleri
Dayton önden direksiyonlu makine silindirleri, ağır ekipmanları ve endüstriyel makineleri hareket ettirilecek ekipmanın altına yerleştirerek hareket ettirir. Tipik olarak ekipmanı hareket ettirmek için çiftler halinde (bir ön, bir arka) kullanılırlar ve ağır yüklere dayanmak için toz kaplamalı dayanıklı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu makine silindirleri, isteğe bağlı direksiyon çubuklarını takmak için bir çekme halkasına ve ekipmanı silindirler üzerinde kolayca döndürmek için bir döner platforma sahiptir. Düzgün çalışma için poliüretan basamaklı ve bilyalı rulmanlı naylon tekerlekler (8 veya 16 set) ile donatılmıştır. Yük kenarlarının hasar görmesini önlemek için üst plaka yüzeyi kauçuk dolguludur. 10000, 16500, 22000 ve 33000 lb yük kapasitelerinde mevcut olan çok çeşitli steerman makine silindirleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ses Veri Jakları
- Korozif Dolaplar
- Cırt cırtlı Zımpara Diskleri
- Buhar Bağlantı Elemanları
- Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Özel Güvenlik Araçları
- Hız Redüktörleri
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Gömülebilir Gaz
- HARVEL CLEAR Bağlama
- MERIT 3 "Hızlı Değiştirilebilir Diskler, TR
- EBERBACH Petrografik Sürgülü Dolaplar
- EATON E34 Serisi Işıksız Seçici Anahtarlar
- MARTIN SPROCKET Çift Yüzlü Mühendis Çekiçleri
- PHOENIX Poyra Kapakları
- NORTH BY HONEYWELL Kimyasallara Dayanıklı Eldivenler, Pürüzsüz
- WEG ACW-Serisi Flanş Kolları
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Çelik Kök Pinyonu