DAYTON Yakıt Transfer Pompası
stil | Model | Toplam yükseklik | Amper AC | GPM | Uzunluk | toplam Genişlik | Güç Kablosu Uzunluğu | RPM | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40M293 | 6 3 / 8 " | 12 | 12 | 8 11 / 32 " | 4 2 / 5 " | 6.5ft. | 2600 | Nitril | €304.68 | |
B | 12F726 | 8.5 | 1.7 | 15 | 11 | 10 " | - | 1700 | Merhaba Nitril ve Viton | €878.73 | |
B | 12F724 | 8.5 | 12 | 15 | 11 | 10 " | 15ft. | 1700 | Merhaba Nitril ve Viton | €569.80 | |
B | 12F725 | 8.5 | 15 | 20 | 12.5 | 10 " | 15ft. | 1800 | Merhaba Nitril ve Viton | €1,143.28 |
Yakıt Transfer Pompası
Dayton yakıt transfer pompaları, benzin, gazyağı ve dizel yakıtı dağıtmak için kullanılır. Boşaltma basıncı baypas valfi ayarlarını aştığında çalışan dahili bir baypas valfi ile donatılmıştır. Bu yakıt transfer pompaları ayrıca ek yağlama gerektirmeyen sızdırmaz motor yatakları ile birlikte gelir. 10, 12 ve 13 ft hortum uzunluklarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Solid Spade Matkap Uçları
- LED Gömme Kapaklar
- Çoklu Gaz Dedektörleri
- Çelik Filtreler
- Akülü Palet Testere Aksesuarları
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Akış Kontrol Vanaları
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Termoplastik Kaynak
- PARKER 3 Yollu, 2 Konumlu Manuel Hava Kontrol Vanası
- TROEMNER Destek Çubuğu
- YELLOW JACKET Tahliye Vakum Pompaları
- NOTRAX Skywalker PUR ESD Elektrostatik Deşarj Örtüleri
- WOODHEAD 130128 Serisi Çıkış Kutusu
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Hasır, 25 Mikron
- LISTA Alüminyum Çekmece Bölücüler
- TIMKEN Çift Dudaklı Yaylı Yağ Keçeleri, Buna-N Nitril
- NIBCO Büyük Çaplı Sürgülü Vanalar
- BROWNING AB Yardımcı Makaralar, 3 Yivli