SARI CEKET Tahliye Vakum Pompaları
Sarı Ceket vakum pompaları, kapalı bir alandan gaz ve hava moleküllerini uzaklaştırmak için uygun mekanik cihazlardır. Vakum pompaları, yiyecek ve içecek endüstrisi, yarı iletken ve elektriği içeren bir süreçten hava ve gaz moleküllerini uzaklaştırmak için çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılabilir....ctronics endüstrisi, tıp, ağaç işleri ve daha fazlası. Bu vakum pompaları, içlerinden geçen ortama bağlı olarak kuru veya ıslak tiplerde gelir.İncele
stil | Model | Amper AC | gövde Malzemesi | deplasman | Giriş Bağlantı Noktası Boyutu | Yağ kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 93600 | - | Alüminyum | Cfm 7.0 | 1/4 "ve 3/8" Genişletme | 28 oz. | 16.25 " | €838.36 | |
B | 93580 | 6.2 | Metal | Cfm 8.0 | 1/4 "ve 1/2" Genişletme | 32 oz. | 16.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 93590 | 10.0 | Alüminyum | Cfm 11.1 | 1/4 "ve 1/2" Genişletme | 44 oz. | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Çalışma Mekanizması
- Yellow Jacket vakum pompasının birincil işlevi, kimyasal veya mekanik olarak tam veya kısmi bir vakum oluşturmak için kapalı bir alandaki basıncı ayarlamaktır. Gaz molekülleri yüksekten alçağa doğru akarken, bu hacmin tüm alanını doldururken, basınç her zaman bağlı bölgeler arasında dengelenmeye çalışacaktır.
- Böylece, eğer yeni bir alçak basınç alanı tanıtılırsa, gaz doğal olarak yüksek basınç alanından düşük basınçlı yeni alana akacaktır.
- Bu vakum işleminin ?emme? gazlar ancak molekülleri zorlayarak.
- Vakum pompaları, yüksek ve düşük basınç durumlarını değiştirerek bir vakum oluşturmak için gaz moleküllerini bir alandan diğerine etkin bir şekilde hareket ettirir.
Özellikler
- Yellow Jacket vakum pompaları, pompayı soğutmak ve performansı artırmak için ağır hizmet tipi yataklara ve rotorlara ve dahili soğutma kanatlarına sahiptir.
- Rahat, daha temiz dolum için geniş ağızlı bir yağ rezervuar portuna ve hızlı yağ değişimlerine kolay giriş için büyük bir pirinç yağ tahliyesine sahiptirler.
- Bu vakum pompaları, ünitede vakum kaybetmeden yağ değişimine izin veren bir izolasyon valfine ve ıslak bir sistemin tahliyesi sırasında yağın bulaşmasını engelleyen bir gaz balast valfine sahiptir.
- Yerleşik montaj noktaları ile uzun mesafelerde zahmetsiz taşıma için uygun bir omuz askısı ile birlikte gelirler.
- Güç kaybı sırasında yağın üniteye geri dönmesini engelleyen bir iç emme çek valfi ile birlikte gelirler.
- Bu Yellow Jacket vakum pompaları, rahat taşıma sağlayan ağır hizmet tipi çelik kulplara ve pompaları çatılara kaldırmak için bir kaldırma kancasına sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
2 kademeli vakum pompalarının 1 kademeli vakum pompalarından farkı nedir?
İki kademeli bir vakum pompasının iki rotoru ve kanadı vardır. İlk aşama bir vakum yaratır ve ikinci aşama sistemi temizleyerek daha derin bir nihai vakum seviyesine yönlendirir. Sonuç olarak, iki kademeli pompalar, tek kademeli pompalardan daha derin bir vakum sağlayabilir.
Bir vakum pompasında CFM ile ne demek istiyoruz?
CFM veya Dakikada Kübik Feet, bir vakum sisteminden akan havanın ölçümüdür.
Vakum pompası nasıl seçilir?
Kullanıcılar bir vakum pompası seçerken, vakum seviyesi ve pompalama hızı, proses veya uygulamanın pompa üzerindeki etkisi ve pompanın proses veya uygulama üzerindeki etkisi gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Kullanıcılar ayrıca pompayla ilgili bakım maliyetlerini de kontrol etmelidir.
Vakum pompası için hangi tip yağ kullanılır?
Büyük bir döner pistonlu vakum pompasında kullanılan yağ, buhar basıncını düşürmek için damıtma işleminden geçirilmiş bir mineral yağdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Biyolojik Tehlike Atık Kutuları
- Isı Tabancası Aksesuarları
- Bus Drop ve Tray Cable
- Uçaklar ve Tıraş Aletleri
- Laboratuvar Maşaları ve Pensleri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- İşleme Malzemeleri
- Jeneratörler
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- BRADY Ark Parlaması Koruma Etiketi
- DIXON Yaylar
- HOFFMAN Akım Trafo Kabinleri
- THOMAS & BETTS KN14 Serisi Kablo Ayırma Aparatları
- EATON AG AutoVAR 300 Serisi Kapasitör Bankları
- MARTIN SPROCKET P1 Serisi MST Burçlar
- APPROVED VENDOR Hidrolik Spin-on Filtreler
- DAYTON Kombine Bantlı ve Tezgahlı Taşlama Makineleri
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 40HCBM, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler