A B Rulmanlar: top , Görev: Sürekli , Sona ermek: Epoksi , Çerçeve malzemesi: Haddelenmiş Çelik Hz. 60 , Uzunluk Daha Az Şaft: 11.125 " , Motorlu Uygulama: Çiftlik Görevi , Motor Tasarımı: 3 Fazlı , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı , Motor Montaj Konumu: Tüm Açı , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Alt Uygulaması: Genel Amaçlı Çiftlik , Motor Termal Koruması: Manuel , Toplam uzunluk: 13 " , RPM Aralığı: 1701-1800 , Hizmet faktörü: 1.15 , Şaft Çapı: 5 / 8 " , Şaft Uzunluğu: 1.875 " , Gerilim: 208-230 / 460