DAYTON Genel Amaçlı Motorlar, Bölünmüş Faz, TEFC
stil | Model | Hız Sayısı | çerçeve | Tam Yük Amperi | Uzunluk | RPM Grubu | RPM Aralığı | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ10BE | 1 | 56 | 5.9 | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | €305.30 | |
B | 6XJ01 | 1 | 48Z | 3.5 | 11 1 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1 / 2 " | 1.5 " | €336.34 | |
A | 6XJ11BE | 1 | 56 | 8.0 | 11.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | €353.15 | |
A | 6XJ58BE | 2 | 56 | 7.2/5/0 | 12 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | €666.88 |
Genel Amaçlı Motorlar, Bölünmüş Faz, TEFC
Dayton bölünmüş fazlı genel amaçlı motorlar, üfleyicilere, fanlara ve küçük konveyörlere güç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönüş sağlamak üzere hem ana hem de yardımcı sargılara sahiptir. Motorlar, koruma ve kolay değiştirme için çelik yapılı NEMA dereceli bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. Kamalı mil, dönüşü kolaylaştırır ve hata olasılığını azaltır. 1/8, 1/4, 1/3 ve 1/2 HP güç değerlerine sahip bu TEFC motorların geniş yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hex Shank Matkap Uçları
- Mantar Bariyer Kapakları ve Direk Kılıfları
- Jig Testere Bıçakları
- Fiberglas Çalışma Platformları
- Fren Hatları
- Cıvata
- Solunum
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Paslanmaz çelik
- RUBBERMAID Tilt Kamyon Kapağı
- LASCO Dişi Adaptör Tee Azaltılması
- APPROVED VENDOR Halka Tipi Kesici M2 Yüksek Hızlı Çelik
- BRADY 5000 Serisi, Mektup Etiketi
- BALDOR MOTOR Üç Fazlı Genel Amaçlı Motorlar, 200V, Ayaklı, ODP
- WRIGHT TOOL 1 İnç Sürücü Yenileme Kitleri
- EATON S025 Serisi Katı Çekirdekli Akım Transformatörleri
- VESTIL CST-F34-DT Serisi Poliüretan Tekerler
- BALDOR / DODGE GT, Dişli Tabanlı Yastık Blok Kavrama Sıkı Adaptör Bilyalı Rulmanlar
- BROWNING 50 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Dişli