DAYTON Tahrik Paketli Kayış Tahrikli Egzoz Fanları
stil | Model | Flanş Derinliği | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Yatak Boyutu | Flanş Genişliği | Tam Yük Amperi | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Yükseklik | Emme Koruması No. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR60 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.5-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | €2,973.44 | |
A | 7AR54 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | €2,380.38 | |
A | 7AR57 | 1.25 " | 3C309 | 1" | 34 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | €2,769.69 | |
A | 7AR73 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 6.0-5.8 / 2.9 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | €6,669.92 | |
A | 7AR77 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 8.4-8.0 / 4.0 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | €8,393.23 | |
A | 7AR65 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2 / 1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | €3,897.48 | |
A | 7AR69 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8 / 2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | €4,329.36 | |
A | 7AR75 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 33.8/16.9 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | €8,079.51 | |
A | 7AR63 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 13.6 / 6.9-6.9 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | €3,560.27 | |
A | 7AR67 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 18.0 / 9.3-9.0 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | €4,245.37 | |
A | 7AR71 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 20.2 / 10.7-10.1 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | €6,642.26 |
Tahrik Paketli Kayış Tahrikli Egzoz Fanları
Dayton kayış tahrikli egzoz fanları, düşük ila orta statik basınçlarda yüksek hacimde hava gerektiren endüstriyel ve ticari egzoz uygulamaları için uygundur. Bu fanlar, daha düzgün ve gürültüsüz bir çalışma için uygun yağlama sağlamak üzere yeniden yağlanabilir yastık blok yataklı 6 bıçaklı, dökme alüminyum pervanelere sahiptir. Uygun havalandırma ve motor çerçevesini soğutmak için dış havanın sargılardan geçmesine izin veren açık damlamaya dayanıklı (ODP) muhafazaları vardır. Bu üniteler, tertibatı ihtiyaca göre özelleştirmek için bir motor, kayış ve kasnaklar (ayrıca paketlenmiş) içeren bir tahrik paketi ile birlikte gelir. Egzoz uygulaması için dikey olarak ve besleme fanı olarak hizmet etmek için yatay olarak monte edilebilirler. 419 ile 814 rpm arasında değişen hızlarda sunulan bu ağır hizmet tipi egzoz fanlarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kalıp Setleri
- O-halkalar
- Plastik C Profilleri
- Lastik Şişirme Kafesi Aksesuarları
- Kanal ve Bağlantı Parçaları
- hidrolik hortumlar
- Contalar
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, G3 1/2, 24V
- ACCUFORM SIGNS İkaz Etiketi, 15 mil RP Plastik, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- APEX-TOOLS Soket Uzantıları
- WESCO Güç Tahrikli Karşı Dengeleme İstifleyicileri
- ABILITY ONE Ovma Süngerleri
- FUJI ELECTRIC Frenic Mini Serisi, AC Sürücü
- EATON 2250 Serisi Dirsek Adaptörleri
- EATON Toplu Hortumlar
- BRADLEY Isıtma Ceketleri
- ENERPAC HP Serisi Çift Çapraz Kafa