DAYTON Ağır Hizmet Egzoz Fanları, Galvanizli Çelik Çerçeve
stil | Model | Flanş Derinliği | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Yatak Boyutu | Flanş Genişliği | Tam Yük Amperi | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Yükseklik | Emme Koruması No. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 2.8-2.9 / 1.45 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | €2,872.70 | |
A | 7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | €2,844.35 | |
A | 7AR55 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | €2,434.88 | |
A | 7AR70 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8 / 2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | €4,468.18 | |
A | 7AR74 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 6.0-5.8 / 2.9 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | €6,485.73 | |
A | 7AR66 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2 / 1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | €4,009.45 | |
A | 7AR64 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 10.0 / 5.3-5.0 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | €3,757.65 | |
A | 7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | €4,648.26 | |
A | 7AR78 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 9.4-8.5 / 4.2 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | €8,298.02 | |
A | 7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 22.4/11.2 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | €7,498.71 | |
A | 7AR76 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 30.0/15.0 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | €8,610.64 |
Ağır Hizmet Egzoz Fanları, Galvanizli Çelik Çerçeve
Dayton ağır hizmet tipi egzoz fanları, endüstriyel ve ticari tesislerde uygun havalandırma sağlar. Bu 6 kanatlı dökme alüminyum pervaneler, düşük ila orta statik basınçlarda büyük hava hacimlerini hareket ettirmeye yardımcı olarak gürültü seviyelerini azaltır. Yeniden yağlanabilir yastık blok yataklar, sorunsuz ve sürekli çalışma sağlar. Ayrıca, şafta monte edilmiş harici bir fana sahip, motoru aşırı ısınmadan koruyan tamamen kapalı fan soğutmalı (TEFC) muhafazalar ile birlikte gelirler. Performansı artırmak için fan hızlarında esneklik sağlayan değişken adımlı motor kasnağı da vardır. Komple montaj, bir motor, kayış ve kasnakları (ayrı olarak paketlenmiştir) içerir ve yatay veya dikey konumda kolayca monte edilebilir. 1.0, 1.25 ve 2.0 inç flanş derinliklerinde mevcut olan bu kayış tahrikli egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Solid Spade Matkap Uçları
- Pedler ve Aplikatörler
- Kısa Saplı Kaplinler
- Kayış Tahrikli İleri Eğri Üfleyici
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Markalama araçları
- Pnömatik Motorlar
- DYNAQUIP CONTROLS Elektronik Aktüatörlü Küresel Vanalar
- OMRON Çok İşlevli Sayaçlar
- DAYTON Kondansatör Uç Kapakları
- MARCOM Sıkıştırılmış Gaz Silindirleri
- FIMCO Altıgen Kapaklı Vida 3/8 İnç
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Kontrol Rölesi, 10 A
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 36 Watt
- ZURN Ayak Pedalı, Zurn Markasına Uygun
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 10 İnç Dış Çap, Siyah
- DAYTON Ayar Vidalı Sert Şaft Kaplinleri