DAYTON Ayar Vidalı Sert Şaft Kaplinleri
stil | Model | Uzunluk | Delik Dia. | Delik Çapı 1 | Vida Boyutu | Delik Çapı 2 | Gümrükleme Dia. | Kaplin Dış Çapı | Maks. dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6L014 | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1/4-28 x 3/16" | 3 / 8 " | 0.75 " | 3 / 4 " | 180 In.Lbs. | €7.65 | |
B | 6L013 | 1" | 5 / 16 " | - | # 10-32 x 3/16 " | - | - | - | 90 In.Lbs. | €12.35 | |
B | 6L012 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | # 10-32 x 3/16 " | 1 / 4 " | 0.5 " | 1 / 2 " | 70 In.Lbs. | €5.64 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Emici Rulolar
- Tel Makara Arabaları
- Karbonmonoksit ve Duman Alarmı Aksesuarları
- Araç Parçalarının Korunması
- Doğrudan Tahrikli Eksenel Downblast Vantilatörler
- Pnömatik Hortumlar
- Kaynak Malzemeleri
- Toplu Test
- Tutkallar ve Çimentolar
- Havuz ve Spa Pompaları
- K E SAFETY Döner Güvenlik / Uyarı Işığı, LED, (2) D Piller (Dahil Değil)
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, 8
- FLAMEFIGHTER Yangın Söndürme Arabaları ve Standları
- PRO SCIENTIFIC INC. Testere Dişi Jeneratör Probu
- SHUR-LINE Güverte Kitleri
- WRIGHT TOOL Feeler Göstergeleri
- ANVIL O-halkalar
- SPEARS VALVES 80 Sınıf 300 Flanş Yalıtım Bağlantıları, PVC Cıvata İzolatörlü PP Flanş Ara Parçası
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare Diş Açma Frezeleri, 5900 Serisi
- BOSTON GEAR 12 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler