DAYTON Ağır Hizmet Egzoz Fanları, TENV Muhafazaları, 3 Fazlı Tasarım
stil | Model | Tam Yük Amperi | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Yatak Boyutu | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Yükseklik | Emme Koruması No. | Maks. Alan sayısı BHP | Maks. derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR56 | 1.3-1.3 / 0.70 | 3C308 | 3 / 4 " | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | 0.38 | 18 " | €2,521.92 | |
A | 7AR59 | 1.6-1.8 / 0.9 | 3C309 | 1" | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 0.58 | 20 " | €3,096.23 |
Ağır Hizmet Egzoz Fanları, TENV Muhafazaları, 3 Fazlı Tasarım
Dayton ağır hizmet tipi egzoz fanları depolarda, fabrikalarda, fabrikalarda ve ofislerde havalandırma için uygundur. Bu üniteler, yüksek hacimli havayı düşük ve orta statik basınçlarda hareket ettirmek ve böylece tesisteki gürültü seviyelerini azaltmak için 6 kanatlı dökme alüminyum pervanelere sahiptir. Bu fanlar, motor gövdesinden ısı dağılımı için basit bir konveksiyon yöntemiyle çalışan tamamen kapalı havalandırmasız motor mahfazalarına (açıklıklar veya harici fanlar olmadan) sahiptir. Ayrıca fan performansını optimize etmek için fan hızlarında ve CFM'de esneklik sağlayan kayışlı tahrik tasarımına sahiptirler. Komple fan tertibatı bir motor, kasnaklar ve bir kayış (ayrıca paketlenmiş) içerir ve dikey veya yatay konumda kolayca monte edilebilir. 3/4 ve 1 inç yatak boyutlarında mevcut olan bu ağır hizmet egzoz fanlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yerçekimi Konveyörleri
- Tip II Güvenlik Kutuları
- Pegboard Ve Çıta Duvar Aksesuarları
- Bakır Çubuk Stoku
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- tulum
- Makine Sıvıları
- Kaldırma Donanımı
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- Bronz
- WARN Hidrolik Vinç
- MILWAUKEE VALVE Yay Çek Valfı
- WALTER TOOLS XDMT Karbür Freze Uçları
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Serisi Dış Mekan Muhafaza Klimaları
- ANVIL Standart J55 Swage Nipelleri
- SPEARS VALVES 4 Dirsek Kompakt Çim Döner Mafsal, Döner Mipt x Döner Mipt
- WINSMITH Sonsuz Dişli Redüktörü, Sağ, Dolu Çıkış Mili
- VESTIL PKG Serisi Kapatıcılar
- VESTIL TG-1600 Standart Bindirmeli Duvara Montajlı Vinil Şerit Kapılar
- WEG Kapalı başlangıç kitleri