WARN Hidrolik Vinç
stil | Model | Dişli Oranı | Maks. Basınç | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30281 | 27:1 | 2600 psi | 23 17 / 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30285 | 36:1 | 1950 psi | 24.156 " | €2,928.58 |
Hidrolik Vinç
Warn hidrolik vinçler, gemilerde, kıyılarda ve rıhtımlarda ağır ekipmanları kaldırmak ve taşımak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, çekme, kamu hizmetleri ve treyler uygulamaları için uygun, 21.8 lb'ye kadar yükleri taşımak için güçlü bir kuvvet ileten çok yüksek hat hızları (28.5 - 12000 fpm) sağlayan sertleştirilmiş çelik, iki aşamalı planet dişli tertibatına sahiptir. Otomatik disk frenler, sürtünme oluşturmak için şaftın dönüşünü azaltır. SAE J706 ve CE işaretli standartları karşılarlar. 27:1 ve 36:1 dişli oranlarında mevcut olan bu endüstriyel hidrolik vinçlerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Cıvata kesiciler
- Gazlı Kızılötesi Tüp Isıtıcılar
- Palet Rafları
- Sprey Yapıştırıcılar
- Vidalı Kelepçeler
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Diyaframlı Pompalar
- Akış Kontrol Vanaları
- Aletler
- Kimyasal Pompalar
- BRADY Boru İşaretleyici, Nehir Suyu
- OSG Yüksek Hızlı Çelik Musluk, Parlak Kaplama
- STURTEVANT RICHMONT Kiriş Tork Anahtarı
- TENNANT Hepa Motor Emme Filtresi
- 3M Akrilik Basınçlı Poliimid Film Bant
- SPEARS VALVES CPVC Premium Elektrikli Aktüatörlü Standart Kelebek Vanalar, Çinko Lug, Buna
- REMCO 28 İnç Çift Bıçaklı Silecek Dolum Kartuşları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG Panel Contaları
- WEG Gres Bağlantı Parçaları