DAYTON High Pressure Blower
stil | Model | Boşaltma Genişliği (In.) | Üfleyici RPM | CFM @ 1.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Konut Finish | Hz | Giriş Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AT87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8 / 0.9 | 15.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 4" | €652.90 | |
A | 7AT88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6 / 0.8 | 15.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 4" | €702.88 | |
A | 7AT89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8 / 0.9 | 17 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 5" | €664.11 | |
A | 7AT93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 6" | €676.76 | |
A | 7AT96 | 3.5 | 3450 | 734 | 18.8 / 9.7-9.4 | 20.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 6" | €983.36 | |
A | 7AT90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6 / 0.8 | 17 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 5" | €714.09 | |
A | 7AT94 | 3.5 | 3450 | - | 3.4-3.7 / 1.85 | 20.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 6" | €715.51 | |
A | 7AT97 | 3.5 | 3450 | 734 | 4.6-4.6 / 2.3 | 20.125 " | Gri Polyester Epoksi | 50/60 | 6" | €857.51 | |
A | 7AT92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2 / 1.6 | 17 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 5" | €802.28 | |
A | 7AT95 | 3.5 | 3450 | - | 3.0-2.8 / 1.4 | 20.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 6" | €964.07 | |
B | 6XWG9 | 4 | - | - | - | 18.88 " | Fırında Polyester | - | 7" | €422.73 | |
A | 7AT99 | 4 | 3475 | 1127 | 8.4-7.6 / 3.8 | 18.88 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 7" | €1,602.47 | |
A | 7AT98 | 4 | 3475 | 1127 | 25.0/12.5 | 18.88 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 7" | €1,020.32 | |
A | 7AU01 | 5.75 | 3430 | - | 19.8 | 23.13 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 8" | €2,171.99 | |
A | 7AU00 | 5.75 | 3430 | - | 21.2 | 23.13 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 8" | €1,991.72 |
Yüksek Basınçlı Blower
DAYTON üfleyiciler, toz toplama ve malzeme taşıma için uygun, yüksek basınçlı ve hacimli hava ile hareket eden uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu üfleyiciler, optimum performans için radyal bir modelde düzenlenmiş çelik bir muhafaza içinde düz kanatlara sahiptir. Tamamen kapalı fan soğutmalı / açık damlamaya dayanıklı muhafaza içinde tek / üç fazlı bir motorla donatılmışlardır ve aşırı ısınma olmadan 3475 rpm'ye kadar hızlar sunarlar. DAYTON yüksek basınçlı üfleyiciler, saat yönünde dönen ve yüksek statik basınçta akış oranlarını koruyan kanatlı tip, kendi kendini temizleyen döküm alüminyum tekerleklere sahiptir. DAYTON'un bu doğrudan tahrikli üfleyicilerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın; Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- U Şeklinde Floresan Lambalar
- Beher
- Yangın ve Duman Damperleri
- Tel Örgü Ekranlar
- Hidrolik Parke Kırıcılar
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Kimyasal Pompalar
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Alüminyum
- INGERSOLL-RAND Genişletilmiş Hava Kalıp Öğütücü
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Kilitleme Kollu Toz Kapağı, Kapak, Alüminyum
- M. K. MORSE Şerit Testere Bıçağı 1/2 İnç Genişlik Bimetal
- AMERICAN TORCH TIP Meme, Hypertherm
- NOTRAX Yastık Kolaylığı Katı Kuru Alan Paspasları
- OMRON Minyatür Snap Aksiyon Anahtarları
- VESTIL LAD Serisi Döner Depo Merdivenleri, 12-16 Basamaklı, Kavrama Dikme
- BALDOR / DODGE Dört Cıvatalı Flanşlı GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar