DAYTON 6XWG9 Yüksek Basınçlı Üfleyici 12-1 / 2
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
derinlik | 17 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 5 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 4 |
Yükseklik | 18.88 " |
Konut Finish | Fırında Polyester |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 7" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Tip | Daha Az Motor |
Tekerlek Çapı | 1-1 / 8 " |
Tekerlek çapı | 12 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 3" |
genişlik | 18.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boşaltma Genişliği (In.) | Üfleyici RPM | CFM @ 1.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Konut Finish | Hz | Giriş Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AT87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8 / 0.9 | 15.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 4" | €652.90 | |
7AT88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6 / 0.8 | 15.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 4" | €702.88 | |
7AT89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8 / 0.9 | 17 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 5" | €664.11 | |
7AT90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6 / 0.8 | 17 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 5" | €714.09 | |
7AT92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2 / 1.6 | 17 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 5" | €802.28 | |
7AT93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 6" | €676.76 | |
7AT94 | 3.5 | 3450 | - | 3.4-3.7 / 1.85 | 20.125 " | Gri Polyester Epoksi | 60 | 6" | €715.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00