DAYTON Ibc Mikser Bung 316 Paslanmaz Çelik
Dayton IBC karıştırıcıları, ara hacimli konteynerlerdeki malzemeleri karıştırmak için idealdir. Bunghole'dan girişe izin vermek için çöken pervane kanatlarına sahiptirler.
Ibc Mikser Bung 316 Paslanmaz Çelik
Dayton IBC karıştırıcıları, orta büyüklükteki konteynerlerdeki malzemeleri karıştırmak için idealdir ve tapa deliğinden girişe izin vermek için çöken pervane kanatlarına sahiptir. Bu üniteler bir kaptan diğerine rahatça hareket ettirilebilir ve düşük viskoziteli sıvıları karıştırmak / karıştırmak için idealdir. 1/2 ve 3/4 HP seçenekleriyle sunulan bu IBC mikserlerinden birini seçin.
Özellikler
- Dayton IBC karıştırıcıları, bir kaptan diğerine rahatça taşınabilir ve düşük viskoziteli sıvıları karıştırmak / harmanlamak için idealdir.
- Tamamen kapalı bir fan soğutmalı elektrik motoruna sahiptirler ve mikser çalışırken pervanenin 9 inç çapında bir açıklık çapı vardır.
- Düşük viskoziteli sıvıları karıştırmak / karıştırmak ve hafif yağlar ve şuruplar dahil olmak üzere su benzeri sıvılarda düşük konsantrasyonlu katıları askıya almak / sıvılaştırmak için idealdirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu Dayton IBC mikserlerinin maksimum karıştırma hızı nedir?
Bu Dayton IBC mikserlerinin karıştırma hızı 450 RPM'dir.
Bu Dayton IBC mikserlerinin mil uzunluğu nedir?
Bu Dayton IBC karıştırıcıları, 40 inçlik bir şaft uzunluğuna sahiptir.
Dayton IBC mikserlerinin çalışma voltajı nedir?
Dayton IBC mikserleri, 115/230 V AC çalışma voltajı sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Kılıflar
- Dökülme Kitleri ve İstasyonları
- Kanal Drenaj Aksesuarları
- Dolap Tezgah Aksesuarları
- Conta Kesici Aksesuarları
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- makinalar
- COUNCIL TOOL Çapraz Pein Çekiç
- SOLBERG Hava Yağ Ayırıcı Çıkışı
- 3M Yardımcı Kumaş Bant, 1 İnç X 60 Yard
- INSTOCK Çelik Alttan Montaj Braketi
- ZURN Anti Sifon Vanası, Zurn Markasına Uygun
- UNISTRUT Boru Makarası
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabrikasyon Redüktör Redüktörlü Kaplinler, Spigot x Conta
- ACME ELECTRIC Tek Fazlı Kuru Tip Dağıtım Transformatörleri, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V Primer
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen Redüktör, Quill Girişli, Boyut 30
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, XDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler