DAYTON IEC Aşırı Yük Röleleri, Dayton IEC Kontaktörleriyle Kullanım İçin
stil | Model | Akım aralığı | derinlik | Yükseklik | Termal Ayar Aralığı (A) | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ECA3 | 0.10 - 0.16A | 3.62 " | 1.85 " | 0.10 için 0.16 | 1.73 " | €18.07 | |
A | 6ECA4 | 0.16 - 0.25A | 3.62 " | 1.85 " | 0.16 için 0.25 | 1.73 " | €16.76 | |
A | 6ECA5 | 0.25 - 0.40A | 3.62 " | 1.85 " | 0.25 için 0.40 | 1.73 " | €16.71 | |
A | 6ECA6 | 0.40 - 0.63A | 3.62 " | 1.85 " | 0.40 için 0.63 | 1.73 " | €17.94 | |
A | 6ECA7 | 0.63 - 1.00A | 3.62 " | 1.85 " | 0.63 için 1 | 1.73 " | €24.99 | |
A | 6ECA8 | 1.00 - 1.60A | 3.62 " | 1.85 " | 1 için 1.6 | 1.73 " | €24.99 | |
A | 6ECA9 | 1.60 - 2.50A | 3.62 " | 1.85 " | 1.6 için 2.5 | 1.73 " | €24.24 | |
A | 6ECC0 | 2.50 - 4.00A | 3.62 " | 1.85 " | 2.5 için 4 | 1.73 " | €71.54 | |
A | 6ECC1 | 4.00 - 6.00A | 3.62 " | 1.85 " | 4 için 6 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC2 | 5.50 - 8.00A | 3.62 " | 1.85 " | 5.5 için 8 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC3 | 7.00 - 10.0A | 3.62 " | 1.85 " | 7 için 10 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC4 | 9.00 - 13.0A | 3.62 " | 1.85 " | 9 için 13 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC5 | 12.0 - 18.0A | 3.62 " | 1.85 " | 12 için 18 | 1.73 " | €93.77 | |
A | 6ECC6 | 17.0 - 25.0A | 3.62 " | 2" | 17 için 25 | 2.12 " | €31.45 | |
B | 6EAZ7 | 23.0 - 32.0A | 4.29 " | 2.12 " | 23 için 32 | 2.75 " | €53.85 | |
A | 6ECC7 | 23.0 - 32.0A | 3.62 " | 2" | 23 için 32 | 2.12 " | €35.41 | |
A | 6ECC8 | 28.0 - 36.0A | 3.62 " | 2" | 28 için 36 | 2.12 " | €35.73 | |
B | 6EAZ8 | 30.0 - 40.0A | 4.29 " | 2.12 " | 30 için 40 | 2.75 " | €53.85 | |
B | 6EAZ9 | 37.0 - 50.0A | 4.29 " | 2.12 " | 37 için 50 | 2.75 " | €52.24 | |
B | 6ECA0 | 48.0 - 65.0A | 4.29 " | 2.12 " | 48 için 65 | 2.75 " | €52.24 | |
B | 6ECA1 | 55.0 - 70.0A | 4.29 " | 2.12 " | 55 için 70 | 2.75 " | €62.11 | |
B | 6ECA2 | 63.0 - 80.0A | 4.29 " | 2.12 " | 63 için 80 | 2.75 " | €62.11 | |
B | 6ECC9 | 80.0 - 93.0A | 4.29 " | 2.12 " | 80 için 93 | 2.75 " | €126.08 |
IEC Aşırı Yük Röleleri, Dayton ile Kullanım İçin IEC Kontaktörler
Dayton IEC aşırı yük röleleri, bir devredeki akım akışını izlemek ve uzun süre çok fazla akım çekilirse motora giden gücü kesmek için tasarlanmıştır. Bu üniteler, farklı malzemelerden yapılmış iki şeritten oluşan bimetal algılama yöntemine sahiptir. Sıcaklık yükseldiğinde, bimetalik şerit ısınır ve açma kontağını etkinleştirir ve bu da motoru durdurmak için devreyi keser. Açılan kontaklara hızlı erişim için bir açma göstergesi, çevrimi tekrarlamak için manuel ve otomatik sıfırlama düğmeleri ve kullanıcıları elektrik çarpmasından korumak için parmak korumalı terminaller içerirler. 1.850 ile 2.120 inç arasında değişen yüksekliklerde mevcut olan bu aşırı yük rölelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Eğitim Videoları
- Özel Menteşeler
- Muhafaza Penceresi ve Panjur Kitleri
- HEPA Hava Filtreleri
- Tava Raf Kapakları
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- İnceleme ve Alma Araçları
- İletişim Araçları
- Cıvata
- süzgeçler
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, RNGN, Yuvarlak, Karbür Torna Uç
- PHILIPS ADVANCE Balast İşareti
- GRAINGER Sunucu Dolabı
- PLAST-O-MATIC GYW Serisi Gözetleme Camları ve Seviye Göstergeleri
- APOLLO VALVES Tees uydurma
- SPEARS VALVES PVC Program 80 T, Soket x Soket x SR Fipt SS Yaka
- PLAST-O-MATIC DPIS Serisi Fark Basınç Göstergeleri
- PARKER Ayak Braketleri
- SPEEDAIRE mühürler
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Geçiş Anahtarı/Boş Duvar Plakaları