Dayton 6eca0 | Aşırı Yük Rölesi Iec 48.00 - 65.00a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6ECA0 Aşırı Yük Rölesi Iec 48.00 - 65.00a | AE8MTY

DAYTON 6ECA0 Aşırı Yük Rölesi Iec 48.00 - 65.00a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MTY Modeli: 6ECA0
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
€52.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Yük Rölesi
Akım aralığı48.0 - 65.0A
derinlik4.29 "
Yükseklik2.12 "
Kutup sayısı3
Algılama YöntemiBimetalik
Termal Ayar Aralığı (A)48 için 65
Gezi Sınıfı10
TipIEC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8536304000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkım aralığıderinlikYükseklikTermal Ayar Aralığı (A)genişlikÜcret
DAYTON 6EAZ7 Aşırı Yük Rölesi Iec 23.00 - 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 - 32.0A4.29 "2.12 "23 için 322.75 "€53.85
DAYTON 6EAZ8 Aşırı Yük Rölesi Iec 30.00 - 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 - 40.0A4.29 "2.12 "30 için 402.75 "€53.85
DAYTON 6EAZ9 Aşırı Yük Rölesi Iec 37.00 - 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 - 50.0A4.29 "2.12 "37 için 502.75 "€52.24
DAYTON 6ECA1 Aşırı Yük Rölesi Iec 55.00 - 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 - 70.0A4.29 "2.12 "55 için 702.75 "€62.11
DAYTON 6ECA2 Aşırı Yük Rölesi Iec 63.00 - 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 - 80.0A4.29 "2.12 "63 için 802.75 "€62.11
DAYTON 6ECA3 Aşırı Yük Rölesi Iec 0.10 - 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 - 0.16A3.62 "1.85 "0.10 için 0.161.73 "€18.07
DAYTON 6ECA4 Aşırı Yük Rölesi Iec 0.16 - 0.25a | AE8MUC 6ECA40.16 - 0.25A3.62 "1.85 "0.16 için 0.251.73 "€16.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6ECA0 Aşırı Yük Rölesi Iec 48.00 - 65.00a
€52.24 / Adet