DAYTON IEC Stil Manyetik Motor Yolvericiler
stil | Model | HP @ 3 Faz - 208V | Amper AC | derinlik | HP @ 3 Faz - 230V | HP @ 3 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 460V | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6PXF2 | 1 | 1 için 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | €1,574.63 | |
B | 6PXF8 | 1 | 1 için 5 | 6.43 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | €2,120.41 | |
B | 6PXF5 | 1 | 1 için 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | €1,531.88 | |
A | 6PXG1 | 1 | 1 için 5 | 6.43 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | €2,096.76 | |
C | 45C066 | 1/2 | 2 için 4 | 5.5 " | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | €595.98 | |
D | 45C049 | 3 | 8 için 12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | €1,479.33 | |
E | 45C061 | 5 | 14 için 18 | 5.5 " | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | €1,629.47 | |
A | 6PXF3 | 5 | 4 için 20 | 5.85 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | €1,723.33 | |
B | 6PXF6 | 5 | 4 için 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | €1,657.52 | |
A | 6PXG2 | 5 | 4 için 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | €2,171.35 | |
B | 6PXF9 | 5 | 4 için 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | €1,900.30 | |
A | 6PXF4 | 10 | 9 için 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | €2,337.10 | |
B | 6PXG0 | 10 | 9 için 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | €2,842.67 | |
B | 6PXF7 | 10 | 9 için 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | €2,374.40 | |
A | 6PXG3 | 10 | 9 için 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | €2,846.79 |
IEC Tarzı Manyetik Motor Yolvericiler
Dayton IEC manyetik motor yol vericiler, motorlar için güvenli bir başlatma ve durdurma işlevi sunan elektromanyetik olarak yönetilen anahtarlardır. Elektrik kesintisi durumunda üstün koruma ve otomatik kesme sunarlar. Bu cihazlar, uyarlanabilir bir aşırı yük röle tertibatı ile sağlanır ve bir kontrol ünitesi ve güç tabanı ile modüler bir format içerir. NEMA 1 ve NEMA 4X muhafaza tiplerinde mevcut olan bu IEC manyetik motor yol vericilerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Akışkan Tahliye Pompaları
- Arbor Basın
- Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
- difüzörler
- Duvar / Masa / Pencere Termometreleri
- Elektrik kutuları
- Hortum kelepçeleri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Özel Isıtıcılar
- Yaylar
- DYNABRADE 15,000 rpm Serbest Hızlı Hava Diskli Zımpara
- SPILFYTER Evrensel Sorbent Rulo
- DIVERSITECH Boru Kiti Sıvı Geçirmez
- DAYTON Rüzgar Önleyici Frenler
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 150 Civata Desenli Kör Kanal Flanşları
- JUSTRITE VaporTrap Serisi Solvent Atık Sistemleri
- EATON CH Serisi Ark Hatası/Topraklama Hatası Devre Kesiciler
- EATON Ölçülü Kaide Montajları
- MARTIN SPROCKET 5V Serisi Hi-Cap Takoz Dipçik 7 Yivli QD Kasnaklar
- WEG Yıkayıcılar