DAYTON 6PXF3 Manyetik Motor Marş Iec 120vac 3p
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Motor Başlatıcı |
Action | Geri alınmayan |
Amper AC | 4 için 20 |
Yardımcı İletişim Formu | 1 YOK |
Bobin Voltları | 120 VAC |
derinlik | 5.85 " |
Muhafaza Tipi | NEMA 4X |
Yükseklik | 11.06 " |
HP @ 3 Faz - 208V | 5 |
HP @ 3 Faz - 230V | 5 |
HP @ 3 Faz - 240V | 5 |
HP @ 3 Faz - 460V | 10 |
HP @ 3 Faz - 480V | 10 |
HP @ 3 Faz - 575V | 15 |
Hz | 50/60 |
Kutup sayısı | 3 |
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | 4 - 20A |
Başlangıç Tipi | IEC Tarzı |
genişlik | 5.64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 35.05 |
HS kodu | 8536504000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | HP @ 3 Faz - 208V | Amper AC | derinlik | HP @ 3 Faz - 230V | HP @ 3 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 460V | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C049 | 3 | 8 için 12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | €1,479.33 | ||
45C061 | 5 | 14 için 18 | 5.5 " | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | €1,629.47 | ||
45C066 | 1/2 | 2 için 4 | 5.5 " | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | €595.98 | ||
6PXF2 | 1 | 1 için 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | €1,574.63 | ||
6PXF4 | 10 | 9 için 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | €2,337.10 | ||
6PXF5 | 1 | 1 için 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | €1,531.88 | ||
6PXF6 | 5 | 4 için 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | €1,657.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00