DAYTON IEC Tamamlayıcı Koruyucular, D Eğrisi
stil | Model | AC Voltaj Derecesi | Amper | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZVD8 | 277 VAC | 16 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €37.58 | |
A | 5ZVD4 | 277 VAC | 2 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €85.42 | |
A | 5ZVD9 | 277 VAC | 20 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €37.47 | |
A | 5ZVD3 | 277 VAC | 1 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €45.47 | |
A | 5ZVD5 | 277 VAC | 4 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €8.75 | |
A | 5ZVD7 | 277 VAC | 10 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €60.19 | |
B | 5ZVG2 | 480 VAC | 32 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | €194.07 | |
C | 5ZVF4 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | €113.05 | |
B | 5ZVF9 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €184.98 | |
C | 5ZVF0 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €105.88 | |
C | 5ZVE8 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €174.41 | |
B | 5ZVG0 | 480 VAC | 20 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €184.80 | |
C | 5ZVE4 | 480 VAC | 2 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €170.89 | |
A | 5ZVG4 | 480 VAC | 50 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | €205.84 | |
B | 5ZVF8 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €179.89 | |
C | 5ZVE6 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €177.92 | |
A | 5ZVG5 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | €240.90 | |
B | 5ZVG1 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €179.71 | |
B | 5ZVF7 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €136.19 | |
C | 5ZVE7 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €168.08 | |
B | 5ZVG3 | 480 VAC | 40 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | €168.91 |
IEC Ek Koruyucular, D Eğrisi
Dayton IEC ek koruyucular, D eğrisi karakteristiğini takip eden minyatür devre kesicilerdir, elektrikli ekipmanı korumak için tasarlanmıştır ve harici cihazlara bağlanırken branş devre koruması ile birlikte kullanılır. 277VAC veya 480VAC dereceli bu IEC koruyucuları, hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama koruması için termal manyetik açma ve açma göstergesi olarak hareket etmek ve manuel açma işlemini etkinleştirmek için bir geçiş aktüatörü içerir. 2 AWG'ye kadar boyutlardaki alüminyum ve bakır telleri barındırmak ve panolarla güvenli bir bağlantı sağlamak için vidalı kelepçe terminalleri ve DIN rayı montajı ile donatılmıştır. Bu UL listeli ve CSA sertifikalı IEC ek koruyucular, 1, 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bıçak Atma
- Arbor Basın
- Rüzgar Türbinli Vantilatörler
- Beton Tırmıklar ve Taşıyıcılar
- Üfleyici ve Fan Aksesuarları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Güç Makasları
- Kılavuzlar
- Çeşitler
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Dişli Nipeller
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Buhar Hortumu 1 İnç
- KENNEDY KYAccry Serisi Çekmece Kızakları
- KIPP K0122, M8 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kol
- PASS AND SEYMOUR Kurcalamaya Karşı Dirençli Dubleks Prizler
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 10 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- SPEARS VALVES PVC Kanal Ek Parçası Redüksiyon T, Göbekli Soket
- EMBRACO Soğutma Yoğuşmalı Üniteler
- HUMBOLDT Erlenmeyer Şişeleri