Dayton 5zvf9 | Mini Devre Kesici D Eğrisi 3p 16a 480v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5ZVF9 Mini Devre Kesici D Eğrisi 3p 16a 480v | AE7PZG

DAYTON 5ZVF9 Mini Devre Kesici D Eğrisi 3p 16a 480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PZG Modeli: 5ZVF9
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
€184.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamamlayıcı Koruyucu
AC Voltaj Derecesi480 VAC
HAVA @ 480VAC7.5kA
Amper16
Eğri TipiD
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk3.21 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi7.5kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperMaks. Alan sayısı Tel BoyutuKutup sayısıgenişlikÜcret
DAYTON 5ZVD3 Mini Devre Kesici D Eğrisi 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "€45.47
DAYTON 5ZVD4 Mini Devre Kesici D Eğrisi 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "€85.42
DAYTON 5ZVD5 Mini Devre Kesici D Eğrisi 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "€8.75
DAYTON 5ZVD7 Mini Devre Kesici D Eğrisi 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "€60.19
DAYTON 5ZVD8 Mini Devre Kesici D Eğrisi 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "€37.58
DAYTON 5ZVD9 Mini Devre Kesici D Eğrisi 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "€37.47
DAYTON 5ZVE4 Mini Devre Kesici D Eğrisi 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "€170.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5ZVF9 Mini Devre Kesici D Eğrisi 3p 16a 480v
€184.98 / Adet