DAYTON Hat İçi Kabin Vantilatörü, Çift Geniş
stil | Model | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Boşaltma Genişliği (In.) | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6WZN8 | 334 | 737 | 698 | - | - | - | 10 | 4.40 | €977.04 | |
A | 6WZN9 | 638 | 813 | 784 | 603 | 567 | 527 | 10 | 3.77 | €1,033.91 | |
B | 3DPF6 | 1345 | 1584 | 1543 | 1293 | 1238 | 1181 | 18.75 | 7.80 | €1,110.24 |
Hat İçi Kabin Vantilatörü, Çift Geniş
Dayton sıralı çift geniş vantilatörler, umumi tuvaletlerde ve konferans salonlarında sürekli havalandırma için uygundur. Bu vantilatörler, maksimum 1610 rpm hızda çalışan termal korumalı, açık, damlamaya dayanıklı motorlara sahiptir ve kolay kurulum için yatay / dikey montaj sunar. Çelik / plastik / alüminyum jantlarla entegre olarak gelirler ve 18 ila 45.5 inç arasında değişen gövde uzunluklarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbür Delik Kesiciler
- Otomotiv Kamera Sistemleri
- Hidrolik İşaret Direği Sürücüleri ve Tokmaklar
- Hava Hızı Monitörü Aksesuarları
- Vakum Regülatörleri
- HVAC Motorları
- Bağlantı Araçları
- Şantiye Aydınlatması
- Beton Testi
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- FOOTHILLS PRODUCTS Bez çantalar
- PALMGREN Çapraz Kaydırmalı Mengeneler
- COOPER B-LINE B422 Serisi Dik Açılı Kelepçeler
- MARTIN SPROCKET Çift Dişli Solucanlar, 12 Adım
- BURRELL SCIENTIFIC Şaftlar
- WHEELER-REX Yedek Soketler
- BLUCHER P-Tuzakları
- WEG Elektrik Motorları, 60Hp
- WEG SRW01-Serisi Bağlantı Kabloları UC-HMI