DAYTON 6WZN8 In-line Kabin Fanı 737 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat İçi Ventilatör |
CFM @ 0.000-In. SP | 737 |
CFM @ 0.100-In. SP | 698 |
CFM @ 0.125-In. SP | 688 |
CFM @ 0.200-In. SP | 658 |
CFM @ 0.250-In. SP | 635 |
CFM @ 0.375-In. SP | 567 |
CFM @ 0.500-In. SP | 475 |
CFM @ 0.625-In. SP | 334 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 10 |
Tam Yük Amperi | 4.40 |
Gövde Yüksekliği | 14.5 " |
Konut Uzunluğu | 18 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 14.375 " |
Hz | 60 |
Giriş Yüksekliği (In.) | 13-1 / 4 |
Giriş Genişliği (In.) | 16-7 / 8 |
İzoleli | Evet |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Açık Damla Kanıtı |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1080 |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 2.5 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 2.5 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 2.5 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 2.5 |
hız | 1 |
Hız Kontrol | 1DGV2 |
Tip | doublewide |
Gerilim | 115 |
Watt | 325 |
Tekerlek çapı | 7 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.85 |
Gemi genişliği (cm) | 45.21 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00