DAYTON Hat İçi Kabin Vantilatörleri, Tek Genişliğinde
stil | Model | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Tam Yük Amperi | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | €442.63 | |
A | 3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | €551.83 | |
A | 3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5 " | 18 " | €780.62 | |
A | 6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | €829.32 | |
A | 6WZN6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25 " | 14 " | €513.92 | |
A | 3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25 " | 14 " | €502.23 | |
A | 3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | €633.94 | |
A | 3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25 " | 14 " | €650.37 |
Sıralı Kabin Vantilatörleri, Singlewide
Dayton sıralı kabin vantilatörleri, banyolarda ve yardımcı odalarda gürültüsüz, çok alanlı havalandırma sağlar. Bu vantilatörler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için galvanizli çelik gövdeye sahiptir. Titreşim sönümleme için yaylı geri tepme damperleri ve soğutma motoru sargısı için açık, damlamaya karşı korumalı muhafazalar ile entegre edilmiştir. UL / cUL listesindeki bu vantilatörler hem yatay hem de dikey yönde montaja izin verir ve 13.25, 14 ve 18 inç muhafaza uzunluklarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir Dolapları
- Pansuman Çubukları
- Medya Pedlerini Filtrele
- Buck Boost Transformatörleri
- DC Sargı Saha Motorları
- Yüz Koruyucular
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Şantiye Aydınlatması
- Pirinç
- APEX-TOOLS Kare Girinti Güç Biti
- SQUARE D PGL Serisi, Devre Kesici
- BOUTON OPTICAL Yansımayı Önleyici, Çizilmeye Dirençli Saran Güvenlik Gözlükleri
- HUSQVARNA Çekirdek Bit Uzatma İpliği
- AMERICAN TORCH TIP Su Soğutmalı TIG Torç Kitleri
- WIRECRAFTERS Fiziksel Bariyer Panelleri
- HOWARD LEIGHT Kulaklık
- HUMBOLDT Beton Hava Ölçer Kalibratörleri
- MCR SAFETY Cut Pro Mekanik Eldivenleri
- GROVE GEAR GRL Serisi, BD Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri