DAYTON 6WZN6 In-line Kabin Fanı 254 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat İçi Ventilatör |
CFM @ 0.000-In. SP | 254 |
CFM @ 0.100-In. SP | 231 |
CFM @ 0.125-In. SP | 226 |
CFM @ 0.200-In. SP | 212 |
CFM @ 0.250-In. SP | 203 |
CFM @ 0.375-In. SP | 178 |
CFM @ 0.500-In. SP | 145 |
CFM @ 0.625-In. SP | 109 |
CFM @ 0.750-In. SP | 70 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 8 |
Tam Yük Amperi | 0.45 |
Gövde Yüksekliği | 11.25 " |
Konut Uzunluğu | 14 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 11.875 " |
Hz | 60 |
Giriş Yüksekliği (In.) | 10 |
Giriş Genişliği (In.) | 12-7 / 8 |
İzoleli | Evet |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Açık Damla Kanıtı |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 900 |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj konumu | Çizgide |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.6 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.4 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.5 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.9 |
hız | 1 |
Hız Kontrol | 1DGV1 |
Tip | Tek geniş |
Gerilim | 115 |
Watt | 48.2 |
Tekerlek çapı | 6 11 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Platic |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 39.12 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Tam Yük Amperi | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | €442.63 | |
3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | €551.83 | |
3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25 " | 14 " | €502.23 | |
3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | €633.94 | |
3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25 " | 14 " | €650.37 | |
3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5 " | 18 " | €780.62 | |
6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | €829.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00