DAYTON Ind Link Konveyörü
stil | Model | toplam Genişlik | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEG2 | 0.697 " | C2040 | 3960 Lb. | 0.697 " | 0.06 " | 1" | 0.32 " | 0.312 " | €1.31 | |
B | 2YEG6 | 0.697 " | C2040 | 3960 Lb. | 0.697 " | 0.06 " | 1" | 0.32 " | 0.312 " | €2.53 | |
C | 2YEH1 | 0.697 " | C2040 | 3960 Lb. | 0.697 " | 0.06 " | 1" | 0.32 " | 0.312 " | €1.37 | |
A | 2YEG3 | 0.856 " | C2050 | 6600 Lb. | 0.856 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.403 " | 0.4 " | €2.22 | |
B | 2YEG7 | 0.856 " | C2050 | 6600 Lb. | 0.856 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.403 " | 0.4 " | €3.24 | |
C | 2YEH2 | 0.856 " | C2050 | 6600 Lb. | 0.856 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.403 " | 0.4 " | €2.13 | |
B | 2YEG8 | 1.248 " | C2060H | 12,100 Lb. | 1.248 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.586 " | 0.469 " | €4.55 | |
A | 2YEG4 | 1.248 " | C2060H | 12,100 Lb. | 1.248 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.586 " | 0.469 " | €2.47 | |
C | 2YEH3 | 1.248 " | C2060H | 12,100 Lb. | 1.248 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.586 " | 0.469 " | €2.05 | |
B | 2YEG9 | 1.512 " | C2080H | 19,800 Lb. | 1.512 " | 0.156 " | 2" | 0.699 " | 0.625 " | €10.08 | |
C | 2YEH4 | 1.512 " | C2080H | 19,800 Lb. | 1.512 " | 0.156 " | 2" | 0.699 " | 0.625 " | €4.69 | |
A | 2YEG5 | 1.512 " | C2080H | 19,800 Lb. | 1.512 " | 0.156 " | 2" | 0.699 " | 0.625 " | €6.64 |
Ind Link Konveyörü
Dayton tek zincirli baklalar, yuvarlanan zincirler için uygun ikamelerdir; matbaalarda, konveyörlerde ve tel makinelerinde ağır yüklerin taşınmasında kullanılır. Ağır yükler altında aşınmayı ve uzamayı en aza indirmek için karbon çelik konstrüksiyona sahiptirler. 590, 960, 1390 ve 2390 lb yük kapasitelerinde mevcut olan bu ofset / bağlantı / makaralı bağlantılardan birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Musluk Onarım Parçaları
- Basınç Şalteri Aksesuarları
- Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları
- Duman Yayıcı Kartuşlar
- IEC Gecikme Zamanlayıcıları
- İç Hava Kalitesi
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- vibratör
- Hidrolik Motorlar
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- WESTWARD El Dosyası
- APPROVED VENDOR Krom Kaplama Pirinç Sıralı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- TYDENBROOKS Kilit Contası
- FRIEDRICH Opsiyonel Kablo
- MILWAUKEE Bit Uzantısı Tümü Hex 7/16 İnç
- PEMKO Duman Mühür
- RITTAL Bağlantı Kutusu Muhafazası, Kapaklı Vidalı, Polikarbonat
- 80/20 Quick Frame Serisi 9000 Profil Kare Profiller
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Boru Yakaları
- MI-T-M kordonlar