Dayton 2yeg7 | Ind Bağlantı Konveyör Ofseti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YEG7 Ind Link Konveyör Ofset | AC4BDC

DAYTON 2YEG7 Ind Link Konveyör Ofset

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BDC Modeli: 2YEG7
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
€3.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir BoyutuC2050
kopma Dayanımı6600 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.280
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.453 "
Delik Çapı0.199 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük960 Lb.
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik0.856 "
Pim Uzunluğu0.856 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Zift1.25 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.403 "
Silindir Çapı.0.4 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.593 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci6600 lb
TipKonveyör Ofset
UPC190735238325
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Ücret
DAYTON 2YEG2 Ind Link Konveyör Bağlantısı | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.31
DAYTON 2YEG3 Ind Link Konveyör Bağlantısı | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 Lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.22
DAYTON 2YEG4 Ind Link Konveyör Bağlantısı | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.47
DAYTON 2YEG5 Ind Link Konveyör Bağlantısı | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€6.64
DAYTON 2YEG6 Ind Link Konveyör Ofseti | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€2.53
DAYTON 2YEG8 Ind Link Konveyör Ofseti | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€4.55
DAYTON 2YEG9 Ind Link Konveyör Ofseti | AC4BDE 2YEG91.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€10.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YEG7 Ind Link Konveyör Ofset
€3.24 / Adet