DAYTON Ind Link Tek Telli
stil | Model | toplam Genişlik | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEA5 | 0.514 " | 35 | 2100 lb | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | €8.30 | |
B | 2YEA7 | 0.514 " | 35 | 2100 lb | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | €4.42 | |
C | 2YEA6 | 0.514 " | 35 | 2100 lb | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | €8.11 | |
B | 2YEC4 | 0.587 " | 41 | 2000 Lb. | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | €3.37 | |
C | 2YEA9 | 0.695 " | 40 | 3700 Lb. | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | €19.79 | |
A | 2YEA8 | 0.695 " | 40 | 3700 Lb. | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | €10.42 | |
B | 2YEC1 | 0.695 " | 40 | 3700 Lb. | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | €4.42 | |
B | 2YEC7 | 0.851 " | 50 | 6100 Lb. | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | €5.18 | |
B | 2YED1 | 1.049 " | 60 | 8500 Lb. | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | €8.30 |
Ind Link Tek Telli
Dayton tek zincirli baklalar, yuvarlanan zincirler için uygun ikamelerdir; matbaalarda, konveyörlerde ve tel makinelerinde ağır yüklerin taşınmasında kullanılır. Ağır yükler altında aşınma ve uzamayı en aza indirirken uzun süreli dayanıklılık sağlamak için karbon çelik yapıya sahiptirler. 35, 40, 41, 50 ve 60 ANSI dereceli zincir boyutlarında mevcut olan bu ofset / makaralı / bağlantı bağlantılarından oluşan geniş bir ürün yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vitrinler
- Yol ve Asfalt Tırmıkları
- Mikrometreler İçinde
- Şamandıralı Tahliye Vanaları
- Paketleme Masası Aksesuarları
- Vinil
- Aşındırıcı tekerlekler
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Vinçler ve Arabalar
- Hidrolik Keçeler
- APEX-TOOLS MorTorq Güç Ekleme Uçları
- APACHE HOSE & BELTING CO INC timsah bağlama
- THERMCO Hidrometre Irs Alkol
- DIXON Fiş
- COXREELS EZ-P Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- GORLITZ Pistonlar
- Cementex USA Yüklenici Serisi, 40 Kal. tulumlar
- MORSE DRUM Dişli Variller
- BALDOR / DODGE Babbitted, Yastık Blok, Ayrık Kaymalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, CDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler