Dayton 2 yıl8 | Ind Bağlantı Tek Telli Bağlantı Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YEA8 İç Bağlantı Tek Telli Bağlantı Pk5 | AC4BBE

DAYTON 2YEA8 Ind Link Tek Dizi Bağlantı Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BBE Modeli: 2YEA8
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
€10.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu40
kopma Dayanımı3700 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.220
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.375 "
Delik Çapı0.155 "
Pin Dia İçinde.0.156 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük810 Lb.
Dış Pim Dia.0.156 "
toplam Genişlik0.695 "
Pim Uzunluğu0.695 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.06 "
Zift0.5 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.32 "
Silindir Çapı.0.312 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.463 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci3700 lb
TipBağlantı Bağlanıyor
UPC190735237885
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.312

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.paket adetÜcret
DAYTON 2YEA5 İç Bağlantı Tek Dizi Pk5 | AC4BBB 2YEA50.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.30
DAYTON 2YEA6 İç Bağlantı Tek İplik Ofset Pk5 | AC4BBC 2YEA60.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.11
DAYTON 2YEA7 Ind Link Tek Telli Merdane Pk5 | AC4BBD 2YEA70.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€4.42
DAYTON 2YEA9 Ind Link Tek İplik Ofset Pk5 | AC4BBF 2YEA90.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€19.79
DAYTON 2YEC1 Bağımsız Bağlantı Tek Telli Pk5 | AC4BBG 2YEC10.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€4.42
DAYTON 2YEC4 Bağımsız Bağlantı Tek Telli Pk5 | AC4BBK 2YEC40.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€3.37
DAYTON 2YEC7 Bağımsız Bağlantı Tek Telli Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€5.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YEA8 Ind Link Tek Dizi Bağlantı Pk5
€10.42 / paket