A B Uygulama: Isıt veya Soğut , Değiştirme Türü: Otomatik , Uyumlu Sistem Türü: Fan Coil Üniteleri , Kontrol Aralığı: 30 Derece ila 110 Derece F , Kontrol tipi: Açık Kadran , Diferansiyel: 3.5 Derece F , Diferansiyel Tipi: Sabit , Ekran tipi: Analog , Muhafaza Malzemesi: Çelik , İçerir: Montaj Plakası, Vidalar , Endüktif Amper @ 208V: 9.2A , Giriş gerilimi: 24 - 600 VAC , Maks. Kontrol Sıcaklığı: 110 Derece F , Maks. Çalışma sıcaklığı: 110 Derece F , Min. Kontrol Sıcaklığı: 30 Derece F , Min. Çalışma sıcaklığı.: 30 Derece F , Minimum Fark Sıcaklığı: 3.5 Derece F , Montaj Yönü: Dikey , NEMA Muhafaza Tipi: NEMA 1 , Isıtma Aşaması Sayısı: 2 , Soğutma Aşaması Sayısı: 2 , Kutup sayısı: 1 , Kademe Sayısı: 2 , Çalışma sıcaklığı. Menzil: 30 Derece 110 dereceye kadar F , Genel Derinlik: 1 13 / 16 " , Toplam yükseklik: 5 11 / 16 " , Toplam uzunluk: 5.75 " , Genel Genişlik: 1 5 / 8 " , Faz: 1 , Pilot Görev Derecesi: 125 VA @ 24 - 600V AC , Dirençli Amper @ 208V AC: 9.2A , Ölçek: fahrenhayt , Şekil: Dikdörtgen , Eylemi Değiştir: Yükselişte Aç / Kapat , Gerilim: 120 ila 270V AC , Voltaj aralığı: 24 - 600 VAC