Dayton 2nnt1 | Hat Gerilimi T-stat -30 ila 110 F Hız X 2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2NNT1 Hat Gerilimi T-stat -30 - 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 Hat Gerilimi T-stat -30 - 110 F Spdt x 2

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2WNP Modeli: 2NNT1
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
€302.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk60 "
RenkCilalı
İletişim Değeri Dirençli @ 120V15A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
Kontrol Aralığı30 Derece ila 110 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma16A
240V'de Tam Yükte Soğutma8A
Soğutma Kilitli Rotor @ 120V96A
Soğutma Kilitli Rotor @ 240V48A
derinlik2.125 "
Diferansiyel3.5 Derece F
Muhafaza TipiPaslanmaz çelik
Tam Yük Amperi @ 120V16A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik4.5 "
Endüktif Amper @ 120V16A
Endüktif Amper @ 240V8A
Giriş Gerilimi24 - 600 VAC
Kilitli Rotor Amperi @ 120V96A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V48A
Aşama Sayısı2
Anahtar Sayısı2
Uzunluk5.75 "
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Dirençli Amper @ 208VAC22A
Algılama Ampul Çapı.3 / 16 "
Sensör TipiHidrolik Kılcal
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar Türü2 SPDT'li
Sıcaklık Duyarlılık+/- 1.5 Derece F
Konu NPT1/2 "Nakavt
UPC190735228586
Voltaj aralığı24 - 600 VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Endüktif Amper @ 208V (9.2A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikMuhafaza TipiYükseklikSensör TipiAnahtar TürügenişlikÜcret
DAYTON 1UHH3 Hat Gerilim Kontrolü, 2 Kademeli, Gri, Analog | AB3NCE 1UHH3Gri2.25 "Standart Muhafaza5.75 "Dahili Hidrolik Hava Bobini(2)SPDT2.25 "€161.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2NNT1 Hat Gerilimi T-stat -30 - 110 F Spdt x 2
€302.75 / Adet