DAYTON Inline Kanal Blower, Santrifüj, 18 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0K2 | - | 791 | 3244 | - | 5.2/2.6 | 0.35 | 1/3 | 1725/1425 | €3,859.24 | |
A | 7A0K4 | 2175 | 905 | 3712 | - | 2.1-2.2 / 1.1 | 0.52 | 1/2 | 1725 | €4,165.47 | |
A | 7A0K3 | 2175 | 905 | 3712 | - | 7.2/3.5 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | €4,049.22 | |
A | 7A0K6 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 2.9-2.8 / 1.4 | 0.79 | 3/4 | 1725 | €3,956.28 | |
A | 7A0K5 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 10.2/5.1 | 0.79 | 3/4 | 1725/1425 | €4,096.38 | |
A | 7A0K7 | 6179 | 1645 | 6747 | 5981 | 9.2-8.3 / 4.2 | 3.13 | 3 | 1750 | €4,748.32 |
Inline Kanal Üfleyiciler, Santrifüj, 18 İnç
Dayton sıralı kanal üfleyiciler, egzoz, giriş, geri dönüş veya taze hava sistemleri dahil olmak üzere temiz hava besleme uygulamaları için üretilmiştir. Kanal bağlantılarını kolaylaştırmak için yakalarla donatılmıştır. Ayrıca her iki tarafta fanın entegre bileşenlerine hızlı erişim sağlayan paneller bulunur. Bu kanal üfleyiciler ayrıca servis ömrünü artıran bir motor kapağına ve yatak kapağına sahiptir. 1/2, 1/3, 3 ve 3/4 HP güç seçeneklerinde bulunan bu sıralı kanal üfleyiciler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Çekiç Tutucular
- Hassas Bıçaklar ve Bıçaklar
- Indüksiyon
- Salıncak Kelepçe Kolları
- Silindir Yakaları
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Su güvenliği
- fındık
- makinalar
- Otomotiv Kimyasalları
- WESTWARD Soket Adaptörleri
- CALDWELL Rögar Muhafazası Kaldırıcıları
- RAE Stencil, Yangın Çıkışı
- JACKSON SAFETY kaynak Kasklar
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Ölçerler, 1-20 Unef
- GRUVLOK 45 Derece Uzun Yarıçaplı Dirsekler
- SPEARS VALVES CPVC Y-Çek Valfler, True Union SR Dişli Uçlar, EPDM
- ECO-MAX Akü Terminalleri
- HUMBOLDT Nikel Beherler