Salıncak Kelepçe Kolları
stil | Model | Boyut C | Sıkma Kuvveti | Sıkıştırma İnme | Boyut C1 | Boyut D | Boyut D1 | Boyut D2 | Boyut F | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLD21 | €1,125.67 | |||||||||
A | SUR21 | €1,162.15 | |||||||||
A | SULS21 | €1,052.95 | |||||||||
A | SÜRD21 | €1,125.67 | |||||||||
A | SÜRD121 | €1,401.09 | |||||||||
A | SUR51 | €931.93 | |||||||||
A | SUR121 | €1,384.14 | |||||||||
A | SULS51 | €1,088.48 | |||||||||
A | SULS121 | €1,234.38 | |||||||||
A | SÜRD51 | €1,066.58 | |||||||||
A | SLD51 | €1,066.58 | |||||||||
A | SLD121 | €1,091.77 | |||||||||
A | SÜRD201 | €1,780.93 |
Salıncak Kelepçe Kolları
CAS Serisi Kelepçe Kolları
CAL Serisi Kelepçe Kolları
SLL Serisi Kelepçe Kolları
SLR Serisi Döner Kelepçeler, Alt Flanş
Mafsallı Kelepçe, 4200 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
SRD201 | AF8KTE | €1,804.57 |
Salıncak Kelepçe Kolları
Enerpac döner kelepçe kolları frezeleme, işleme veya test işlemleri sırasında iş parçalarını yerinde tutmak için döner kelepçe hidrolik silindirleriyle birlikte kullanılır. Bu kelepçe kolları, dayanıklılık ve aşınma direnci için sertleştirilmiş çelik yapıya sahiptir. Tam kol konumlandırmasını sağlamak için silindir armatürlere monte edilirken kolay kurulum ve sabitleme sağlarlar. Maksimum 2600 lb yük kapasitesi ile bu döner kelepçe kolları 1.6 ila 7.06 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kilitleme Sistemleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Vakumlu Blower Balıkçılık Sistemleri
- Aygıt Kırpmalarından Çık
- Dekoratif Armatürler
- Kablo Koruyucular
- Esnek Çarklı Ayaklı Pompalar
- KNIPEX Mini Cıvata Kesici
- DYNALON Yüksek Yoğunluklu Polietilen Numune Kabı
- LARSON ELECTRONICS LLC Tehlikeli Yer LED Armatürü
- SUPER-STRUT Parça Desteği
- TENNSCO Raf Üniteleri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/8-18 Unef
- DISCO Perçinler
- DYNABRADE Güç Kolları
- INGERSOLL-RAND Düğmeler
- CHANNELLOCK Kutu Uçlu Anahtar Setleri