DAYTON Sıralı Blower 24 İnç
stil | Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0L3 | 2.1-2.2 / 1.1 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725 | üç Faz | 3 | €6,320.95 | |
A | 7A0L5 | 2.9-2.8 / 1.4 | 651 | 6454 | 0.78 | 3/4 | 1725 | üç Faz | 3 | €6,144.81 | |
A | 7A0L7 | 3.2-2.9 / 1.4 | 717 | 7108 | 1.04 | 1 | 1735 | üç Faz | 3 | €6,445.07 | |
A | 7A0L2 | 7.2/3.5 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725/1425 | Kondansatör Başlangıcı | Tek | €6,204.70 | |
A | 7A0L4 | 10.2/5.1 | 651 | 6454 | 0.78 | 3/4 | 1725/1425 | Kondansatör Başlangıcı | Tek | €6,284.91 |
Inline Blower 24 İnç
Dayton sıralı üfleyiciler, alanın sınırlı olduğu yerlerde emme, egzoz, havalandırma veya tamamlama havası sistemleri aracılığıyla temiz hava sirkülasyonu sağlamak için kanal sisteminin içine yerleştirilmiştir. Bu üniteler, dahili bileşenlere hızlı erişim için her iki tarafta panellere sahiptir ve kanal bağlantılarını kolaylaştırmak için yakalara sahiptir. Çeşitli hava hareketi uygulamaları için düşük titreşimli yüksek verimli hava hacmi üretmek için geriye eğik alüminyum tekerleklere sahip galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1/2, 3/4 ve 1 hp motor değerlerinde mevcut olan bu santrifüj sıralı üfleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanalsız Split Sistemler A / C ve Isı Pompaları
- Tel Örgülü EPDM Hortum
- Merdivenleri Takip Et
- Gölet Havalandırma Borusu
- Boru Bağlantı İzolasyonu
- Koruma Güz
- İnceleme ve Alma Araçları
- Eğitim
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- TELEMECANIQUE SENSORS 6.56 ft. Kablo seti
- E JAMES & CO Kauçuk Levha, Yağa Dayanıklı, 50A
- ENCORE PACKAGING Kabarcık Dağıtıcılar
- ARLINGTON INDUSTRIES Kablo Giriş Cihazı, Alçak Gerilim
- APPLETON ELECTRIC 150-300 Watt Akkor Armatür
- EDWARDS SIGNALING 125 Serisi Yüksek Işık Çıkışlı Strobe
- PASS AND SEYMOUR Orta Hizmet Ölü Ön Tapalar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-20 Un
- MORSE CUTTING TOOLS Pah Kırma Frezeleri, 5989 Serisi
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler