EDWARDS SIGNALING 125 Serisi Yüksek Işık Çıkışlı Flaşörler
stil | Model | Renk | Çap | Çevirme | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125STRHC120A | - | 3.25 " | NEMA 3R/4X | 3.875 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125STRHR120AB | - | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125STRHA120A | kehribar | 3.25 " | - | 3.875 " | Strobe Tüpü | - | €325.87 | |
C | 125STRHA120AB | kehribar | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125STRHB120A | Mavi | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125STRHB120AB | Mavi | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125STRHG120A | Yeşil | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125STRHG120AB | Yeşil | - | - | - | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125STRHR120A | Kırmızı | 3.25 " | - | 3.875 " | Strobe Tüpü | - | €343.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Askıları
- Test Klipleri ve Probları
- Çift Tekerlekli Tekerler
- Dokunarak Araçlar
- Fan Örtüsü Filtreleri
- Mağaza Mobilyaları
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Ergonomi
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Çatı
- WALTER TOOLS 1/4 "Yazılı Daire, CCMT, 80 Derece Elmas, Karbür Torna Uç
- DIXON Katlı Hortumlar
- B & P MANUFACTURING Snack El Arabaları
- SOUTHWIRE COMPANY Manuel Multimetre
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/16-20 Un
- TSI SUPERCOOL Yağlar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB Şarj Prizleri
- BALDOR / DODGE GTM, Pilotlu Flanşlı GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar
- WEG MSW-Serisi Sap Milleri
- BOSTON GEAR H Serisi Yastık Blokları Yüksek Destekli Bilyalı Rulmanlar