DAYTON Galvanizli Çelik Giriş Korumaları, 20 Kalibre
stil | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D546 | 8-1 / 2 " | 15.25 " | 14.12 " | €188.87 | |
A | 16D547 | 8-1 / 2 " | 20 " | 18.12 " | €246.53 | |
A | 16D545 | 8-3 / 4 " | 13.125 " | 12.12 " | €199.46 |
Galvanizli Çelik Giriş Muhafızları, 20 Ayar
Dayton giriş korumaları, personeli kayış tahriki ve doğrudan tahrikli pervane fanları etrafında korur ve olası tehlikeleri önler. Bu üniteler, zorlu ortamlarda korozyona direnmek için 20 gauge galvanizli çelikten yapılmıştır ve fanlar 8 fit erişim veya çalışma seviyesine monte edildiğinde maksimum güvenlik için fanın motor tahrik tarafını tutar. Egzoz veya besleme fanları ile uyumludurlar ve 13.125, 15.25 ve 20 inç yükseklikleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çalışma tezgahları
- Çektirme / Ayırıcı Setleri
- Gladhand Aksesuarları
- Termokupl Adaptörleri
- Soğutma Gözetleme Camları
- Sondaj Aksesuarları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Jeneratörler
- Kablo yolları
- Kuyu Pompaları
- BRADY HMIG Etiketi, HMIG Hedefi
- NICHOLSON Vidalı Eğe Sapları, Plastik
- DAYTON Tamamen Kapalı Motorlar
- KINGSTON VALVES 226A Serisi, Çek Valfler
- SPEARS VALVES CPVC Wafer Kelebek Vanalar, Kol Kolu, FKM
- EATON LES Serisi Devre Kesici Açma Üniteleri
- EATON StackLight Akkor Ampuller
- MARTIN SPROCKET 882 Serisi Stok Delikli Konveyör Dişlileri, Yarı Çelik
- UNIWELD Çamur Bakım Kitleri
- GATES Yuvarlak Diş Triger Kayışları, 5MM Adım