DAYTON 16D547 Giriş Koruması 14 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emme Koruması |
İnşaat | 20 Ölçü Galvaniz Çelik |
derinlik | 8-1 / 2 " |
Fan Dia için. (İçinde.) | 14 |
ölçü | 20 |
Yükseklik | 20 " |
genişlik | 18.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.1 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00