DAYTON Lineer Aktüatörler, Sonsuz Dişliler
stil | Model | Görev Döngüsü | Muhafaza Tipi | Tam Yük Amperi | Geri Çekilmiş Uzunluk | hız | Termal koruma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XFY1 | 25% | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 1.4 | 20 " | 19.4 In./Dakika | Otomatik sıfırlama | €878.68 | |
A | 1XFX9 | 25% | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 1.4 | 20 " | 8.4 In./Dakika | Otomatik sıfırlama | €663.04 | |
B | 1XFX6 | %25 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 4.2 | 20.5 " | - | Otomatik | €2,234.93 | |
B | 1XFX7 | %25 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 4.2 | 20.5 " | - | Otomatik | €1,289.83 |
Lineer Aktüatörler, Sonsuz Dişliler
Dayton lineer aktüatörler, AC veya DC motorların dönme hareketini lineer harekete dönüştürür ve hem itme hem de çekme hareketleri sağlar. Korozyona direnmek için çelik konstrüksiyona sahiptirler ve minimum hareketli parça ile basit bir tasarıma sahiptirler. Bu aktüatörler, konumlandırma uygulamalarında kullanıcı kontrolü için dahili, ayarlanabilir limit anahtarlarına sahiptir. Dayanıklılık için tek uçlu, haddelenmiş diş kaldırma vidaları ile entegre edilmiştir. Dahili sonsuz dişliler, sessiz vites küçültme sağlar. Bu cihazlar, tamamen kapalı fan soğutmalı veya havalandırmasız muhafazalara ve somunları ve vidaları tozdan korumak için dış borulara sahiptir. Otomatik ve otomatik sıfırlamalı termal koruma çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Balıkçılık Bantları Çubukları
- Delik Parlatıcılar
- Freze ve Delme Aksesuarları
- Besleme Valfi Çıkış Kutuları
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Yağlayıcılar
- LITTLE GIANT Kaynaklı Düşük Güverte Hizmet Arabası, 1200 lb, Çelik, 2 Döner / 2 Sert Tekerlek
- APPROVED VENDOR Eğimli Pegboard Kanca
- KIPP K0122 Serisi, 1 / 4-20 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kol
- OMRON E3Z Serisi, NPN Fotoelektrik Sensör
- WOODHEAD 130030 Serisi Kordon Seti
- HONEYWELL Göz Yıkama İstasyonları
- COUNCIL TOOL Geri Çıkış Zımbaları
- STRAUSS Habilis Eğe Setleri
- MI-T-M konektörler
- BOSTON GEAR L Serisi Yastık Blokları Alçak Destekli Bilyalı Rulmanlar