OMRON E3Z Serisi, NPN Fotoelektrik Sensör
stil | Model | gövde Malzemesi | derinlik | IP Rating | uzunluk | güç Gereksinimi | Algılama Yöntemi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3ZM-D62 2 milyon | 316L Paslanmaz Çelik | 0.83 " | 67, 69 bin | 1.260 " | 10 - 30 VDC | Dağınık Yansıtıcı | 0.43 " | €549.91 | |
B | E3ZM-R61 2M | 316L Paslanmaz Çelik | 0.83 " | 67, 69 bin | 1.260 " | 10 - 30 VDC | Retroreflektif | 0.43 " | €579.19 | |
C | E3ZM-T61 2M | 316L Paslanmaz Çelik | 0.83 " | 67, 69 bin | 1.260 " | 10 - 30 VDC | Kirişten | 0.43 " | €903.68 | |
D | E3Z-R61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 - 24 VDC | Retroreflektif | 0.41 " | €289.34 | |
D | E3Z-T61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 - 24 VDC | Kirişten | 0.41 " | €383.22 | |
D | E3Z-D61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 - 24 VDC | Dağınık Yansıtıcı | 0.41 " | €257.67 | |
E | E3Z-T61K 2 milyon | PBT | 0.79 " | 67 | 1.22 " | 12 - 24 VDC | Kirişten | 0.28 " | €452.83 | |
D | E3Z-D62 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 - 24 VDC | Dağınık Yansıtıcı | 0.41 " | €274.71 | |
F | E3Z-LS61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 - 24 VDC | diffüz | 0.41 " | €420.45 |
E3Z Serisi, NPN Fotoelektrik Sensör
Omron E3Z Serisi NPN fotoelektrik sensörler, genellikle paketleme, montaj hatları ve konveyör sistemlerinde nesnelerin varlığını veya yokluğunu algılamak için ışık ışınlarını kullanır. Nesnelerin doğru konumlandırılmasını sağlar, süreçleri otomatikleştirerek verimliliği artırır ve hata tespitini kolaylaştırarak sıkışmaları veya malzeme eksikliklerini önler. Islak ortamlarda gelişmiş koruma için IP67 ve IP69k derecesine sahiptirler. Bu fotoelektrik sensörler otomotiv, paketleme, yiyecek-içecek ve ilaç endüstrilerinde nadir olarak kullanılmaktadır. Optik eksen ayarlaması gerekliliğini ortadan kaldıran, operasyonel verimliliği ve kullanıcı rahatlığını artıran bir çatal tasarımına sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Parlatıcı Aksesuarları
- Dokunarak Araçlar
- VAV Kontrolleri
- Fiberglas Tüp Stoku
- Bükülmüş O-Halkalar
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Dış Mekan Armatürleri
- Güç Makasları
- Torna Araçları
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- LAB SAFETY SUPPLY Entegre Musluklu, Havalandırmalı Yıkama Şişesi, Geniş Ağızlı
- HAYWARD AV Serisi PVC Glob Vana, FNPT
- APPLETON ELECTRIC 175 Watt Işık Fikstürü
- PARKER Basınç regülatörleri
- ACROVYN Küpeşte, Iç, Driftwood
- COOPER B-LINE Kablo Pisti/Fiber Kanal Destekleri
- LEWISBINS Plexton Serisi Hazneler
- PORTER CABLE Parlatma Pedleri
- JUSTRITE Make-A-Berm Düz Profiller, Ağır Hizmet
- SMC VALVES My3A Serisi Milsiz Silindir