DAYTON Manuel Zincirli Vinç
stil | Model | asansör | Fren | derinlik | Yükleme kapasitesi | Min. Kancalar arasında | genişlik | Kanca Açma | Konut Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VW54 | 8 ft. | Yükle Çalışan Fren | 4.5 " | 1000 lb | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | €317.91 | |
B | 38EV08 | 10 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 4000 lb | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | €333.03 | |
A | 1VW58 | 10 ft. | Yükle Çalışan Fren | 5.75 " | 4000 lb | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | €642.17 | |
C | 38EV05 | 10 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 2000 lb | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | €216.77 | |
D | 38EV11 | 10 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 6000 lb | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | €914.88 | |
E | 1VW51 | 10 ft. | Yükle Çalışan Fren | 4.5 " | 1000 lb | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | €347.71 | |
F | 1VW61 | 10 ft. | Yükle Çalışan Fren | 7" | 6000 lb | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | €598.92 | |
F | 1VW55 | 10 ft. | Yükle Çalışan Fren | 5.187 " | 2000 lb | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | €377.21 | |
G | 38EV02 | 10 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 1000 lb | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | €542.09 | |
H | 38EV09 | 15 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 4000 lb | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | €1,204.00 | |
I | 38EV06 | 15 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 2000 lb | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | €740.57 | |
J | 1VW59 | 15 ft. | Yükle Çalışan Fren | 5.75 " | 4000 lb | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | €712.95 | |
E | 1VW52 | 15 ft. | Yükle Çalışan Fren | 4.5 " | 1000 lb | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | €432.56 | |
K | 38EV03 | 15 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 1000 lb | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | €260.11 | |
L | 38EV12 | 15 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 6000 lb | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | €426.56 | |
F | 1VW62 | 15 ft. | Yükle Çalışan Fren | 7" | 6000 lb | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | €726.35 | |
F | 1VW56 | 15 ft. | Yükle Çalışan Fren | 5.187 " | 2000 lb | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | €497.33 | |
M | 38EV04 | 20 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 1000 lb | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | €782.37 | |
E | 1VW53 | 20 ft. | Yükle Çalışan Fren | 4.5 " | 1000 lb | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | €563.77 | |
F | 1VW57 | 20 ft. | Yükle Çalışan Fren | 5.187 " | 2000 lb | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | €575.94 | |
N | 38EV13 | 20 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 6000 lb | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | €548.11 | |
A | 1VW60 | 20 ft. | Yükle Çalışan Fren | 5.75 " | 4000 lb | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | €933.62 | |
F | 1VW63 | 20 ft. | Yükle Çalışan Fren | 7" | 6000 lb | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | €1,251.60 | |
O | 38EV07 | 20 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 2000 lb | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | €732.87 | |
P | 38EV10 | 20 ft. | Kendinden Ayarlı Fren | - | 4000 lb | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | €405.73 |
Manuel Zincirli Vinç
DAYTON manuel zincirli caraskallar, ticari binalarda, depolarda, depo alanlarında ve fabrikalarda kullanım için ideal olan, pürüzsüz kaldırma için önceden yağlanmış bilyalı rulmanlar ve hassas işlenmiş dişliler ile kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu düşük tavanlı zincirli vinçler, 6000 lb'ye kadar yüke dayanmak için ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik kancalara sahip, tamamen sertleştirilmiş zincirlere sahiptir. DAYTON vinçler, yükün kazara kaymasını önlemek için emniyet mandallı kancalar ve vinçlerin nominal kapasitenin ötesinde yük kaldırma. Raptor Supplies 8, 10, 15 ve 20 ft uzunluklarında çok çeşitli DAYTON zincirli vinçlerin yanı sıra ek güvenlik için kendinden ayarlı ve yük ile etkinleştirilen fren varyantlarına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kargo Askıları
- Takım Dengeleyici
- Bina Kablosu
- Karbon Çelik Boru
- Hücre Araştırma Ekipman Aksesuarları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Fenerler
- Güç Matkapları
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Bronz
- BLICKLE Tam Kilitli Boş Kingpin Döner Teker
- DIXON 4-Lug Hortum Uçları
- HOFFMAN Tip 3R Orta Muhafaza Perfore Paneller
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, SR Dişli Uçlar, FKM
- ACME ELECTRIC Panel Tran Snap In Kesici Bölge Güç Merkezleri, 480V Delta Primer, Paslanmaz Çelik
- AIPHONE Montaj Aksesuarları
- HUMBOLDT Ohaus Serisi Ağır Hizmet Tarla Kantarları
- MASTER LOCK A1106 Amerikan Kilit Güvenlik Kilitleme Asma Kilitler Master Anahtarlı
- BROWNING NSS Serisi Stok Çelik ve Bölünmüş Konik Burçlu Dökme Demir Düz Dişliler, 10 Adımlı