DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Fanları, 1 İnç Flanş Derinliği
stil | Model | Flanş Derinliği | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Rulman Tipi | Flanş Genişliği | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Emme Koruması No. | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD52 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 4.6 / 2.2-2.3 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | €1,387.89 | |
A | 7AD53 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 1.2-1.3 / 0.65 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | €1,535.18 | |
A | 7AD56 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | €1,407.77 | |
A | 7AD64 | 1" | 4FZH6 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 11.6 / 5.9-5.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | €1,541.15 | |
A | 7AD65 | 1" | 4FZH6 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 2.8-2.8 / 1.4 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | €1,587.09 | |
A | 7AD60 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | €1,442.31 | |
A | 7AD61 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 2.3-2.2 / 1.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | €1,779.99 | |
A | 7AD57 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 1.5-1.6 / 0.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | €1,533.88 | |
B | 7AR52 | 1.25 " | 4FZH7 | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 28 " | 18.0 / 9.3-9.0 | 28 " | 1WBU3 | 1.73 | €1,966.58 | |
B | 7AR53 | 1.25 " | 4FZH7 | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 28 " | 4.6-4.8 / 2.4 | 28 " | 1WBU3 | 1.73 | €2,050.57 |
Kayış Tahrikli Egzoz Fanları, 1 İnç Flanş Derinliği
Dayton kayış tahrikli egzoz fanları, düşük statik basınçlarda yüksek hacimde hava gerektiren endüstriyel ve ticari egzoz uygulamaları için uygundur. Bu fanlar, daha yumuşak ve gürültüsüz bir çalışma için 5 kanatlı, galvanizli çelik pervanelere ve sızdırmaz yastık blok yataklarına sahiptir. Uygun havalandırma için dış havanın sargılardan geçmesine izin veren açık, damlamaya dayanıklı (ODP) muhafazalarla birlikte gelirler. Bu üniteler, montajı ihtiyaca göre özelleştirmek için bir motor, burçlar, kayış ve kasnaklar (ayrı olarak paketlenmiş) içeren tahrik paketleri ile birlikte gelir. Egzoz uygulaması için dikey olarak ve besleme fanı olarak hizmet vermek için yatay olarak monte edilebilirler. 861 ile 1725 rpm arasında değişen hızlarda mevcut olan bu orta hizmet egzoz fanlarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Hortumları
- Göz Kasnakları ve Çıtçıtlar
- Eşik
- Isı Stresi Monitörleri
- Yoğuşma Tahliye Tavaları
- Pompa Kontrolleri
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Kilitleme Cihazları
- Varil ve Varil Pompaları
- balastlar
- EAGLE GROUP Bulaşıkhane Evyesi, 1 İstasyonlu
- RAE Kaldırım Şablonu, MUTCD Düz Ok
- 3M Özel Kaplamalı Maskeleme Kağıdı
- WEILER 4 "Düğümlü Çanak Fırça, Karbon Çelik
- KDR-LINE REACTORS 575/600 Giriş Voltajı Açık Muhafaza Giriş Hat Reaktörleri
- FAZTEK Bağlantı Elemanlı Taban Plakası
- SMC VALVES Vakum Filtresi Sıralı
- VULCAN HART Panel, Arka Sıçrama
- COXREELS DP Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- EDWARDS SIGNALING 200 Sınıf Ampul Modülü