DAYTON 7AD52 Egzoz Fanı 20 İnç 115/208-230 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Hizmet Egzoz Fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C559 |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Yatak Boyutu | 3 / 4 " |
Rulman Tipi | Mühürlü Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 4404 |
CFM @ 0.125-In. SP | 3672 |
Fan RPM | 861 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C214 |
Flanş Derinliği | 1" |
Flanş Genişliği | 24 " |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 4.6 / 2.2-2.3 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C745 |
Yükseklik | 24 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU2 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.30 |
Maks. derinlik | 19.5 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Bölünmüş Faz |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 5 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 14.3 |
Venturi Açıklık Dia. | 20.5 " |
Venturi Derinliği | 3.25 " |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Hava Durumu No. | 3FKF2 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Flanş Derinliği | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Rulman Tipi | Flanş Genişliği | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Emme Koruması No. | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD53 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 1.2-1.3 / 0.65 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | €1,535.18 | |
7AD56 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | €1,407.77 | |
7AD57 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 1.5-1.6 / 0.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | €1,533.88 | |
7AD60 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | €1,442.31 | |
7AD61 | 1" | 4C559 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 2.3-2.2 / 1.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | €1,779.99 | |
7AD64 | 1" | 4FZH6 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 11.6 / 5.9-5.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | €1,541.15 | |
7AD65 | 1" | 4FZH6 | Mühürlü Yastık Bloğu | 24 " | 2.8-2.8 / 1.4 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | €1,587.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00