DAYTON General Purpose Limit Switches, Screw Terminals, SPDT
stil | Model | Aktüatör Stili | Yükseklik | Çalışma kuvveti | Seyir mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F516 | Yatay Makara Kolu | 2.11 " | 4 N (14.4 oz.) | Maksimum Ön Seyahat 0.079 ", Fazla Seyahat 0.157" | €45.37 | |
B | 13F515 | dalgıç | 2.18 " | 11.8 N (42.47 oz.) | Maksimum Ön Seyahat 0.06 ", Fazla Seyahat 0.118" | €44.39 | |
C | 13F513 | Piston, Silindir | 2.41 " | 11.8 N (42.47 oz.) | Maksimum Ön Seyahat 0.06 ", Fazla Seyahat 0.118" | €63.88 |
Genel Amaçlı Limit Anahtarları, Vidalı Klemensler, SPDT
Endüstriyel uygulamalarda nesnelerin varlığını veya yokluğunu algılamak için Dayton minyatür hassas limit anahtarları. Bu üniteler, zorlu ortamlarda kullanım için metal gövdeye, bir nesne (hedef) algıladıklarında elektrik bağlantısını açmak/kapatmak için kontakları işaret eden makaralı kol/pistonlu aktüatöre ve kolay kablo konfigürasyonu sağlamak için vidalı terminallere sahiptir. Toza, kire ve diğer kirleticilere karşı 1P67 korumasını karşılarlar ve -14 ila 158 derece F arasında değişen düşük sıcaklık uygulamaları için idealdirler. 2.11, 2.18 ve 2.41 inç yüksekliklerde mevcut olan bu mikro limit anahtarlarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yelpaze Çerçeveleri
- Manifold Ölçü Setleri
- Yemek Servis Aksesuarları
- El Feneri Şarj Cihazları
- Tehlikeli Konum Klimaları
- Dolaplar
- Motor Tahrikli Pompalar
- Otomotiv Dış
- Aletler
- Emniyet Anahtarları
- EAGLE HDPE Taşıma Tamburu
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-1/16" Delik Çapı
- ENDOT Plastik Boru 1 İnç
- AMADA MARVEL Dikey Şerit Testere
- K S PRECISION METALS Paslanmaz Çelik Şeritler
- SUPER-STRUT Buat
- DURHAM MANUFACTURING Tezgah Üstü Dolaplar
- APPROVED VENDOR Teker Bardaklar
- BALDOR / DODGE SCMED, Geniş Yuvalı Sarma, Bilyalı Rulmanlar