Dayton 13f516 | Mini Hassas Limit Anahtarı Aktüatör Spdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13F516 Mini Hassas Limit Switch Aktüatör Spdt | AA4VEY

DAYTON 13F516 Mini Hassas Limit Anahtarı Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4VEY Modeli: 13F516

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€46.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Hassas Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYatay Makara Kolu
Amper5
İletişim FormuSPDT
derinlik0.71 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.11 "
IP Rating67
hareketDikey
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 13
Çalışma kuvveti4 N (14.4 oz.)
Çalışma sıcaklığı. Aralık-14 Derece ila 158 Derece F
Silindir Çapı.11mm
Rulo Genişliği4mm
Seyir mesafesiMaksimum Ön Seyahat 0.079 ", Fazla Seyahat 0.157"
Voltaj derecesi250AC
genişlik2.29 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör StiliYükseklikÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
DAYTON 13F513 Mini Hassas Limit Switch Aktüatör Spdt | AA4VEV 13F513Piston, Silindir2.41 "11.8 N (42.47 oz.)Maksimum Ön Seyahat 0.06 ", Fazla Seyahat 0.118"€67.92
DAYTON 13F515 Mini Hassas Limit Switch Aktüatör Spdt | AA4VEX 13F515dalgıç2.18 "11.8 N (42.47 oz.)Maksimum Ön Seyahat 0.06 ", Fazla Seyahat 0.118"€46.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13F516 Mini Hassas Limit Anahtarı Aktüatör Spdt
€46.57 / Adet