DAYTON Mobil Çalışma Tezgahları, Kauçuk Tekerlekler
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Çekmece Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23AR43 | 300 lb | 1 | 30 " | 20 " | 20 " | €644.82 | |
B | 23AR44 | 500 lb | 2 | 35 " | 36.375 " | 20.125 " | €1,008.33 |
Mobil Çalışma Masaları, Lastik Tekerlekler
Dayton mobil çalışma masaları, hızlı erişim için iş istasyonundaki öğeleri depolamak ve düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu üniteler, mükemmel mukavemet için çelik konstrüksiyona ve ekipmanı taşıyabilen veya çalışma yüzeyi olarak kullanılabilen düz bir üst kısma sahiptir. Ayrıca, aletler ve makineler için yeterli depolama alanı sağlamak ve ürünler kullanılmadığında arabayı düzenli tutmak için çoklu raflar (pegboardlar, panjurlu paneller ile birlikte) ve çekmeceler ile birlikte gelirler. Bu stantlar ayrıca şantiyenin herhangi bir alanında kolay hareket imkanı sağlayan ve bakım ünitelerinde, montaj hatlarında, fabrikalarda, depolarda, şantiyelerde ve atölyelerde kullanım için ideal olan (4) döner tekerlek/tekerlek konfigürasyonuna sahiptir. 300 ve 500 lb yük kapasitelerinde sunulan bu mobil stantlardan birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boya Fırçaları
- Termometre
- Ark Kaynaklı Kablo Makaraları
- Kompresör Ayırıcı Kitleri
- Fiş Mastarları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Vinil
- Mengeneler
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Laboratuvar Gereçleri
- GENERAL ELECTRIC Kontaktör Tamir Takımları
- DAYTON Endüstriyel Üfleyiciler, 17-13/16 İnç, Kayış Tahrikli
- GREENLEE Nakavt Yumruklar
- ARO Manifold 6 İstasyonlu
- QUICK CABLE Ağır Duvar Isıyla Daralan Makaron
- HONEYWELL Damper Aktüatörleri
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 6-1/2 İnç Dış Çap
- MERSEN FERRAZ H/K 250V Sınıfı Sigortalar
- HOFFMAN Concept Serisi Derin Menteşe Pencere Takımları
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Dökme Demir Gönye Dişlileri